VESTIL Θερμοπλαστικοί τροχοί από καουτσούκ της σειράς CST-VE-TPR


Φίλτρα
Δυόμετρο: 65 Ακτή Α , Υλικό: Θερμοπλαστικό καουτσούκ , Μέγεθος επάνω πλάκας: 4 "x 4 1 / 2" , Τύπος: Άκαμπτος
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΜέγεθος τροχίσκουΔιάμετροςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CST-VE-4x2TPR-R
485 lbs.4 "x 2"4"5 1 / 2 "€18.29
RFQ
B
CST-VE-5x2TPR-R
551 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "€22.76
RFQ
C
CST-VE-6x2TPR-R
639 lbs.6 "x 2"5"7 1 / 2 "€24.02
RFQ
D
CST-VE-8x2TPR-R
705 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "€28.60
RFQ

Θερμοπλαστικοί τροχοί από καουτσούκ της σειράς CST-VE-TPR

Οι τροχίσκοι της σειράς Vestil CST-VE-TPR είναι κατασκευασμένοι από μαλακό ελαστικό υλικό χωρίς σήμανση για εξαιρετική διατήρηση του δαπέδου και παρέχουν αντοχή σε χημικά και υγρασία. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό πέλματος ντόνατ για ομαλή και αθόρυβη οδήγηση και διαθέτουν αντιδιαβρωτικό φινίρισμα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Έχουν ενσωματωθεί περαιτέρω με ρουλεμάν για να αντέξουν μεγάλα φορτία (έως 700 λίβρες) και να ελαχιστοποιήσουν τις τριβές για ομαλή κινητικότητα και διαθέτουν μηδενικά εξαρτήματα για λιπαντικούς άξονες, τροχούς και χυτούς διαδρόμους. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των τροχών, που διατίθενται σε ύψος 5.5, 6.5, 7.5 και 9.5 ιντσών Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;