Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS P10BJ-1C Έλεγχος πίεσης 1 στάδιο | AD3MRE 40G331

JOHNSON CONTROLS P10BJ-1C Έλεγχος πίεσης 1 Στάδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MRE Μοντέλο: P10BJ-1CCross Ref: 40G331

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€214.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλέγχου Πίεσης
Συνδέσεις αέρα1/8 "NPSF
Βάθος3.187 "
Διαφορική πίεση2 psi
Ύψος3.875 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.140 βαθμοί F
Αριθμός σταδίων1
Τάση120-277 VAC
Πλάτος2 3 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.522
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Δράση επικοινωνίας (SPDT)
    • Έλεγχος πίεσης αέρα (3 έως 20 psi)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαφορική πίεσηΑριθμός σταδίωνΠλάτοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS P10BC-7C Έλεγχος πίεσης 1 στάδιο | AD3MRC 40G329 P10BC-7C2 psi12 3 / 32 "€234.73
JOHNSON CONTROLS P10BG-3C Έλεγχος πίεσης 1 Στάδιο | AD3MRD 40G330 P10BG-3C0.2 psi12 3 / 32 "€238.01
JOHNSON CONTROLS P10PA-11C Έλεγχος πίεσης 3 στάδιο | AD3MRF 40G332 P10PA-11CΣτάδιο 1-3 psi, Στάδιο 2 και 3-0.4 psi34 3 / 32 "€470.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS P10BJ-1C Έλεγχος πίεσης 1 Στάδιο
€214.79 /μονάδα