Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS P10BC-7C Έλεγχος πίεσης 1 στάδιο | AD3MRC 40G329

JOHNSON CONTROLS P10BC-7C Έλεγχος πίεσης 1 Στάδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MRC Μοντέλο: P10BC-7CCross Ref: 40G329

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€234.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλέγχου Πίεσης
Συνδέσεις αέρα1/8 "Αγκαθωτά
Βάθος3.187 "
Διαφορική πίεση2 psi
Ύψος3.875 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.140 βαθμοί F
Αριθμός σταδίων1
Τάση120-277 VAC
Πλάτος2 3 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6615
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Δράση επικοινωνίας (SPDT)
    • Έλεγχος πίεσης αέρα (3 έως 20 psi)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαφορική πίεσηΑριθμός σταδίωνΠλάτοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS P10BG-3C Έλεγχος πίεσης 1 Στάδιο | AD3MRD 40G330 P10BG-3C0.2 psi12 3 / 32 "€238.01
JOHNSON CONTROLS P10BJ-1C Έλεγχος πίεσης 1 στάδιο | AD3MRE 40G331 P10BJ-1C2 psi12 3 / 32 "€214.79
JOHNSON CONTROLS P10PA-11C Έλεγχος πίεσης 3 στάδιο | AD3MRF 40G332 P10PA-11CΣτάδιο 1-3 psi, Στάδιο 2 και 3-0.4 psi34 3 / 32 "€470.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS P10BC-7C Έλεγχος πίεσης 1 Στάδιο
€234.73 /μονάδα