Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS M9108-AGD-2 Floating Actuator 70 Ροπή | AD4HFY 41P495

JOHNSON CONTROLS M9108-AGD-2 Πλωτός ενεργοποιητής 70 ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD4HFY Μοντέλο: M9108-AGD-2Σταυρός: 41P495
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
€271.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος122 F
Βάθος2-11 / 16 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑκροδέκτες βίδας
Ύψος6"
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας6.5 VA
Αξιολόγηση ισχύος6.5 VA
Τύπος άξοναΑυτοκεντρωτική σύσφιξη
Τύπος σήματοςΕπιπλέων
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου90
Χρονισμός (δευτ.)από 25 έως 50
Ροπή70 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΕπιστροφή εκτός άνοιξης
Τάση24 AC / DC
Πλάτος4.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.305
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8501104060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΚατανάλωση ενέργειαςΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΠλάτοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS M9108-AGA-2 Ηλεκτρικός ενεργοποιητής, Ροπή 70 In.lbs, Τάση 24 VAC, Πλωτή | AD4HFW 41P493 Μ9108-ΑΓΑ-2-4 βαθμ. έως 122 βαθμούς φά2 11 / 16 "6.5VA25 έως 50 δευτ.70 ίντσες λίβρες.4 1 / 4 "€222.51
JOHNSON CONTROLS M9108-AGC-2 Floating Actuator 70 Ροπή | AD4HFX 41P494 M9108-AGC-2122 F2-11 / 16 "6.5 VAαπό 25 έως 5070 In.Lbs.4.25 "€301.36
JOHNSON CONTROLS M9108-AGE-2 Floating Actuator 70 Ροπή | AD4HFZ 41P496 M9108-Ηλικία-2122 F2-11 / 16 "6.5 VAαπό 25 έως 5070 In.Lbs.4.25 "€294.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9108-AGD-2 Πλωτός ενεργοποιητής 70 ροπή
€271.99 /μονάδα