Ο ηλεκτρικός ενεργοποιητής Johnson Controls M9108-AGA-2 χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση των ροών αέρα και ρευστών, εξασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση και ενεργειακή απόδοση. Η ηλεκτρική λειτουργία του επιτρέπει την ακριβή τοποθέτηση και τον τηλεχειρισμό, βελτιώνοντας την απόκριση του συστήματος και την ευκολία διαχείρισης. Αυτός ο ηλεκτρικός ενεργοποιητής χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ακριβείας των βαλβίδων και των αποσβεστήρων σε συστήματα HVAC, βιομηχανικές διεργασίες και αυτοματισμούς κτιρίων.
Χαρακτηριστικά:
- Ο ηλεκτρικός ενεργοποιητής Johnson Controls M9108-AGA-2 έχει δυνατότητες περιστροφής από 0 έως 90 μοίρες σε βήματα 5 μοιρών και μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -4 έως 120 βαθμούς F.
- Αυτός ο ηλεκτρικός ενεργοποιητής διαθέτει ανάδραση θέσης εξόδου για απλό έλεγχο κλειστού βρόχου μαζί με ακριβή ανίχνευση θέσης.
- Διαθέτει άμεση σύζευξη για μείωση του χρόνου εγκατάστασης και εξαλείφει τις συνδέσεις αποσβεστήρα για βελτίωση της αξιοπιστίας.
- Αυτός ο ηλεκτρικός ενεργοποιητής έχει λειτουργία κύριας / υποτελούς λειτουργίας για να εξασφαλίσει συγχρονισμένο έλεγχο για δύο ενεργοποιητές.
- Είναι εξοπλισμένο με σήματα ανάδρασης 135 ohms ή 1000 ohms (AGD και AGE) για να προσφέρει ακριβή ανίχνευση θέσης για έλεγχο κλειστού βρόχου.
- Αυτός ο ηλεκτρικός ενεργοποιητής έχει βιδωτούς ακροδέκτες για ασφαλή ηλεκτρική σύνδεση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς ρυθμίζω το σήμα εισόδου για την περιστροφή του ενεργοποιητή;
A. Η ρύθμιση του σήματος εισόδου πραγματοποιείται μέσω συγκεκριμένων διαμορφώσεων τερματικών. Οι ακροδέκτες 1 και 2 παρέχουν δεξιόστροφη περιστροφή, ενώ οι ακροδέκτες 1 και 3 παρέχουν αριστερόστροφη περιστροφή, η οποία είναι προρυθμισμένη από το εργοστάσιο.
Ε. Υπάρχουν συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων για κοινά προβλήματα με αυτόν τον ηλεκτρικό ενεργοποιητή M9108-AGA-2;
A. Κοινά ζητήματα μπορεί να περιλαμβάνουν τον έλεγχο των συνδέσεων ρεύματος, των σημάτων εισόδου και των μηχανικών εμποδίων για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία.