JOHNSON CONTROLS Σειρά M9108-AG-2 On/Off και πλωτοί ηλεκτρικοί ενεργοποιητές επιστροφής χωρίς ελατήριο


Φίλτρα
Ηλεκτρικές συνδέσεις: Ακροδέκτες βίδας , Υψος: 6" , Τύπος τοποθέτησης: Άμεση οροφή , Αξιολόγηση ισχύος: 6.5 VA , Περιστροφή: CW ή CCW , Τύπος άξονα: Αυτοκεντρωτική σύσφιξη , Ανοιξιάτικη Επιστροφή: Οχι , Τύπος διακόπτη: 2 SPDT , Τύπος: Επιστροφή εκτός άνοιξης , Χρήση με: Αποσβεστήρες και Βαλβίδες , Τάση: 24 AC / DC , Αξιολόγηση τάσης: 24V AC / DC
ΣτυλΜοντέλοΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΚατανάλωση ενέργειαςΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
Μ9108-ΑΓΑ-2
-4° έως 122° F2 11 / 16 "6.5VA25 έως 50 δευτ.70 ίντσες λίβρες.4 1 / 4 "€222.51
A
M9108-AGD-2
122 F2-11 / 16 "6.5 VAαπό 25 έως 5070 In.Lbs.4.25 "€271.99
A
M9108-AGC-2
122 F2-11 / 16 "6.5 VAαπό 25 έως 5070 In.Lbs.4.25 "€301.36
A
M9108-Ηλικία-2
122 F2-11 / 16 "6.5 VAαπό 25 έως 5070 In.Lbs.4.25 "€294.16

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;