Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS M9104-AGP-2S Ηλεκτρικός ενεργοποιητής Καλώδιο που επιπλέει | AH4UZZ 35LY73

JOHNSON CONTROLS M9104-AGP-2S Καλώδιο Ηλεκτρικού Ενεργοποιητή Πλωτό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4UZZ Μοντέλο: M9104-AGP-2SΣταυρός: 35LY73

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€339.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος32 βαθμοί έως 125 βαθμοί F
Βάθος2.25 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΚαλώδιο
Ύψος5.156 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας2.1VA
Αξιολόγηση ισχύος2.1W
Τύπος άξοναΑυτοκεντρωμένος
Τύπος σήματοςΕπιπλέων
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου93
Χρονισμός (δευτ.)60 sec.
Ροπή35 ίντσες-lb.
Τάση20-30 VAC
Πλάτος2 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8325
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος διακόπτηΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΤάσηΠλάτοςΎψοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS M9203-BGA-2 Ενεργοποίηση Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 27 Ροπή | AD4HJG 41P553 M9203-BGA-2-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€260.68
JOHNSON CONTROLS M9203-BGB-2 Ενεργοποίηση Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 27 Ροπή | AD4HJH 41P554 M9203-BGB-21 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€313.88
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 27 Ροπή | AD4HJJ 41P555 M9203-BUA-2-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85 έως 264 AC3.25 "6.375 "€319.78
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2Z Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 27 Ροπή | AD4HJK 41P556 M9203-BUA-2Ζ-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85 έως 264 AC3.25 "6.375 "€324.02
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 27 Ροπή | AD4HJL 41P557 M9203-BUB-21 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85 έως 264 AC3.25 "6.375 "€316.54
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2Z Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 27 Ροπή | AD4HJM 41P558 M9203-BUB-2Ζ1 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85 έως 264 AC3.25 "6.375 "€341.55
JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 Ενεργοποιητής ελατηρίου-επιστροφής, ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, ροπή 177 lb-in | AD4HLA 41P595 M9220-BAA-3-131 F3-3 / 8 "από 24 έως 57177 In.Lbs.120 AC4"10.5 "€454.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9104-AGP-2S Καλώδιο Ηλεκτρικού Ενεργοποιητή Πλωτό
€339.65 /μονάδα