Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 Ενεργοποιητής ελατηρίου-επιστροφής, ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, ροπή 177 lb-in | AD4HLA 41P595

JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 Ενεργοποιητής άνοιξης-επιστροφής, On/Off, Ροπή 177 lb-in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4HLA Μοντέλο: M9220-BAA-3Σταυρός: 41P595
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
€454.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος131 F
Βάθος3-3 / 8 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΚαλώδιο
Ύψος10.5 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας24.6 VA
Αξιολόγηση ισχύος25 VA
Αντικαθιστά τη Honeywell MotorsMS4120A1001
Τύπος άξοναΑυτοκεντρωτική σύσφιξη
Τύπος σήματοςOn / Off
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου90
Χρονισμός (δευτ.)από 24 έως 57
Ροπή177 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΆνοιξη-Επιστροφή
Τάση120 AC
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.636
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)42.42
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8501104060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Το Johnson Controls M9220-BAA-3 είναι ένας ηλεκτρικός ενεργοποιητής άμεσης ανάρτησης ελατηρίου σχεδιασμένος για να παρέχει αξιόπιστο έλεγχο αποσβεστήρων και βαλβίδων σε συστήματα HVAC.
    • Αυτός ο ενεργοποιητής M9220 έχει αναστρέψιμο σχεδιασμό στήριξης και μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 131 βαθμούς Φαρενάιτ.
    • Διαθέτει περίβλημα αλουμινίου με ονομαστική τιμή NEMA 2, μοτέρ DC χωρίς ψήκτρες ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστή, ενσωματωμένα καλώδια χωρίς αλογόνο με αγωγούς, αυτοκεντρικό άξονα σύσφιξης και αφαιρούμενο ζεύκτη.
    • Αυτός ο ενεργοποιητής Johnson Controls M9220 απαιτεί 120 VAC στα 60 hz για λειτουργία και προσφέρει ροπή λειτουργίας και επιστροφής ελατηρίου 177 lb-in.
    • Δεν απαιτεί σύνδεση αποσβεστήρα και μπορεί εύκολα να εγκατασταθεί σε αποσβεστήρες με τη βοήθεια ενός τυπικού σφιγκτήρα άξονα που συνοδεύει τον ενεργοποιητή.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος διακόπτηΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΤάσηΠλάτοςΎψοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS M9203-BGA-2 Ενεργοποίηση Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 27 Ροπή | AD4HJG 41P553 M9203-BGA-2-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€260.68
JOHNSON CONTROLS M9203-BGB-2 Ενεργοποίηση Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 27 Ροπή | AD4HJH 41P554 M9203-BGB-21 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€313.88
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 27 Ροπή | AD4HJJ 41P555 M9203-BUA-2-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85 έως 264 AC3.25 "6.375 "€319.78
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2Z Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 27 Ροπή | AD4HJK 41P556 M9203-BUA-2Ζ-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85 έως 264 AC3.25 "6.375 "€324.02
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 27 Ροπή | AD4HJL 41P557 M9203-BUB-21 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85 έως 264 AC3.25 "6.375 "€316.54
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2Z Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 27 Ροπή | AD4HJM 41P558 M9203-BUB-2Ζ1 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85 έως 264 AC3.25 "6.375 "€341.55
JOHNSON CONTROLS M9220-BAC-3 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 177 Ροπή | AD4HLB 41P596 M9220-BAC-32 SPDT131 F3-3 / 8 "από 24 έως 57177 In.Lbs.120 AC4"10.5 "€588.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 Ενεργοποιητής άνοιξης-επιστροφής, On/Off, Ροπή 177 lb-in
€454.14 /μονάδα