Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS A28AJ-4C Line V Μηχανικός θερμοστάτης 24 έως 277VAC 6A | AG9MLX 20XJ45

JOHNSON CONTROLS Μηχανικός θερμοστάτης A28AJ-4C Line V 24 έως 277VAC 6A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9MLX Μοντέλο: A28AJ-4CCross Ref: 20XJ45
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
€442.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικό Tstat Line Volt
Τριχοειδές μήκος72 "
ΧρώμαΓκρί
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 120V15A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 240V8A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 277V7.2A
Περιοχή ελέγχου20 βαθμοί έως 80 βαθμοί F
Βάθος2-3 / 64 "
Διαφορικός2 βαθμοί έως 7 βαθμοί F
Τύπος περιβλήματοςΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V15A
Πλήρες φορτίο Amps @ 240VAC3A
Ύψος3 53 / 64 "
Επαγωγικά Amps @ 120V6A
Επαγωγικά Amps @ 240V3A
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 120V36A
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 240V18A
Αριθμός διακοπτών2
Πιλοτικές επαφές (VA)125VA
Δυνατότητα τηλεπισκόπησηςΟχι
Ανθεκτικό Amps @ 208VAC9.2A
Διάμετρος βολβού ανίχνευσης.3 / 8 "
Τύπος αισθητήραΛάμπα και τριχοειδή
Εναλλαγή δράσηςΆνοιγμα Υψηλή / Κλείσιμο Υψηλή
Τύπος διακόπτηSPDT
Τάση24 έως 277 VAC
Πλάτος2 1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης: Όχι
    • Θέρμανση / ψύξη θερμοστάτη: Θέρμανση / ψύξη
    • Περιλαμβάνεται λαμπτήρας τηλεπισκόπησης: Όχι
    • Επαγωγικά Amps @ 208V: 3.4A

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΧρώμαΠεριοχή ελέγχουΤύπος αισθητήραΕναλλαγή δράσηςΤάσηΠλάτοςΒάθοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS A11D-5C Line V Μηχανικός θερμοστάτης 24 έως 277VAC 16A | AG9MLC 20XJ27 A11D-5CΕπίπεδη επιφάνειαΓκρί35 βαθμοί έως 45 βαθμοί FΤριχοειδήςΜη αυτόματη επαναφορά24 έως 277 VAC2 5 / 16 "2-21 / 64 "€525.97
JOHNSON CONTROLS A19AAF-21C Line V Μηχανικός θερμοστάτης 120 έως 277VAC 6A | AG9MLD 20XJ28 A19AAF-21CΕπίπεδη επιφάνειαΓκρί40 βαθμοί έως 90 βαθμοί FΒολβόςΆνοιγμα / Κλείσιμο το φθινόπωρο120 έως 277 VAC2.156 "1-15 / 16 "€217.06
JOHNSON CONTROLS A19AAF-4C Line V Μηχανικός Θερμοστάτης 120 έως 277VAC 6A | AG9MLE 20XJ29 A19AAF-4CΕπίπεδη επιφάνειαΓκρί40 βαθμοί έως 90 βαθμοί FΒολβόςΆνοιγμα / Κλείσιμο το φθινόπωρο120 έως 277 VAC2.156 "1-13 / 16 "€301.38
JOHNSON CONTROLS A19ADC-11C Line V Μηχανικός θερμοστάτης 24 έως 600VAC 16A | AG9MLM 20XJ36 A19ADC-11C-Γκρί200 βαθμοί έως 550 βαθμοί FΒολβόςΚλείδωμα με μη αυτόματη επαναφορά24 έως 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€460.88
JOHNSON CONTROLS A19ADC-42C Line V Μηχανικός θερμοστάτης 24 έως 600VAC 16A | AG9MLN 20XJ37 A19ADC-42C-Γκρί100 βαθμοί έως 240 βαθμοί FΒολβόςΚλείδωμα με μη αυτόματη επαναφορά24 έως 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€346.53
JOHNSON CONTROLS A19AHA-5C Line Volt Mechanical Thermostat 24 έως 600VAC | AG9MLP 20XJ38 A19AHA-5C-Γκρί-15 βαθμούς έως 50 βαθμούς FΒολβόςΆνοιγμα χαμηλού24 έως 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€209.46
JOHNSON CONTROLS A19BAC-3C Line V Μηχανικός θερμοστάτης 24 έως 600VAC 16A | AG9MLQ 20XJ39 A19BAC-3C-Γκρί30 βαθμοί έως 110 βαθμοί FΣπείραΆνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδο24 έως 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€237.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS Μηχανικός θερμοστάτης A28AJ-4C Line V 24 έως 277VAC 6A
€442.72 /μονάδα