Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS A28AA-29C Θερμοστάτης Spdt Εύρος -30 έως 100 | AC7WKH 38Y079

JOHNSON CONTROLS A28AA-29C Θερμοστάτης Spdt Εύρος -30 έως 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7WKH Μοντέλο: A28AA-29CΣταυρός: 38Y079
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
€426.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικό Tstat Line Volt
Τριχοειδές μήκος96 "
ΧρώμαΓκρί
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 120V22A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 240V8A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 277V7.2A
Περιοχή ελέγχου-30 βαθμούς έως 100 βαθμούς F
Πλήρες φορτίο ψύξης @ 120V16A
Πλήρες φορτίο ψύξης @ 240V8A
Κλείδωμα δρομέα ψύξης @ 120V96A
Κλείδωμα δρομέα ψύξης @ 240V48A
Βάθος1-13 / 16 "
Διαφορικός2 βαθμοί έως 7 βαθμοί F
Τύπος περιβλήματοςΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο16A
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V16A
Πλήρες φορτίο Amps @ 240VAC8A
Ύψος4.375 "
Επαγωγικά Amps @ 120V16A
Επαγωγικά Amps @ 240V8A
Τάση Εισόδου24 έως 277 VAC
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 120V96A
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 240V48A
Τοποθέτηση ΤύποςΕπίπεδη επιφάνεια
Αριθμός εισόδων ρελέ2
Αριθμός εξόδων ρελέ2
Αριθμός σταδίων2
Αριθμός διακοπτών2
Συνολικό μήκος4.375 "
Πιλοτικές επαφές (VA)125VA
Ανθεκτικό Amps @ 208VAC9.2A
Διάμετρος βολβού ανίχνευσης.3 / 8 "
Μήκος λαμπτήρα ανίχνευσης4"
Τύπος αισθητήραΒολβός
Εναλλαγή δράσηςΆνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδο
Εναλλαγή βαθμολογίας @ 120VDC16A
Τύπος διακόπτηSPDT
Θερμ. Ευαισθησία+/- 2 βαθμοί F
Εύρος τάσης24 έως 277 VAC
Πλάτος2.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ9032100000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Επαγωγικές Amps @ 208V (9.2A)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός σταδίωνΠεριοχή ελέγχουΒάθοςΣυνολικό μήκοςΤύπος αισθητήραΕναλλαγή δράσηςΤύπος διακόπτηΠλάτοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS A19BAG-1E Θερμοστάτης Ηλεκτρικός | AB9MUV 2E535 A19BAG-1Ε-35 βαθμοί έως 95 βαθμοί F2.187 "-Υδραυλικό τριχοειδέςΑνοιχτό στο RiseSPST2.187 "€162.15
JOHNSON CONTROLS A19PRC-1C Θερμοστάτης Spdt Εύρος 30 έως 110 | AC7WKG 38Y075 A19PRC-1C130 βαθμοί έως 110 βαθμοί F2.875 "7.375 "ΣπείραΆνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδοSPDT2 13 / 16 "€466.36
JOHNSON CONTROLS T46SAA-1C Μηχανικός θερμοστάτης Line Volt, Μονάδα Fan Coil | CJ2RND 36P601 T46SAA-1C--------€288.45
JOHNSON CONTROLS A19BBC-2CQ Line Volt Μηχανικό Tstat | CR6AQW 38Y071 A19BBC-2CQ--------€217.40
JOHNSON CONTROLS A19EAF-2C Line Volt Mechanical Tstat, Heat or Cool, 1H/1C, Steel, NEMA 1 | CR6ART 38Y074 A19EAF-2C--------€263.92
JOHNSON CONTROLS A19BAC-1C Line Volt Mechanical Tstat, Heat or Cool, 1H/1C, Steel, NEMA 1, SPDT | CR6ARU 38Y069 A19BAC-1C--------€227.54
JOHNSON CONTROLS A28AA-4C Line Volt Mechanical Tstat, Heat or Cool, 2H/2C | CR6ARV 38Y081 A28AA-4C--------€384.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS A28AA-29C Θερμοστάτης Spdt Εύρος -30 έως 100
€426.68 /μονάδα