Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS A19ABA-49C Line Volt Μηχανικός Θερμοστάτης 120 έως 277VAC | AG9MLF 20XJ30

JOHNSON CONTROLS Μηχανικός θερμοστάτης τάσης A19ABA-49C 120 έως 277VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9MLF Μοντέλο: A19ABA-49CCross Ref: 20XJ30
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
€246.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικό Tstat Line Volt
Τριχοειδές μήκος96 "
ΧρώμαΓκρί
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 120V22A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 240V22A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 277V22A
Περιοχή ελέγχου-30 βαθμούς έως 100 βαθμούς F
Βάθος1-13 / 16 "
Διαφορικός3 βαθμοί έως 12 βαθμοί F
Τύπος περιβλήματοςΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V15A
Πλήρες φορτίο Amps @ 240VAC8A
Ύψος4 13 / 32 "
Επαγωγικά Amps @ 120V16A
Επαγωγικά Amps @ 240V8A
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 120V96A
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 240V48A
Αριθμός διακοπτών1
Πιλοτικές επαφές (VA)125VA
Δυνατότητα τηλεπισκόπησηςΝαι
Ανθεκτικό Amps @ 208VAC22A
Διάμετρος βολβού ανίχνευσης.3 / 8 "
Μήκος λαμπτήρα ανίχνευσης5"
Τύπος αισθητήραΒολβός
Εναλλαγή δράσηςΚλείσιμο σε άνοδο
Τύπος διακόπτηSPST
Τάση120 έως 277 VAC
Πλάτος2.156 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.477
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης: Όχι
    • Θέρμανση / ψύξη θερμοστάτη: Θέρμανση / ψύξη
    • Περιλαμβάνεται λαμπτήρας τηλεπισκόπησης: Ναι
    • Επαγωγικά Amps @ 208V: 9.2A

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΠεριοχή ελέγχουΒάθοςΔιαφορικόςΎψοςΕναλλαγή δράσηςΤύπος διακόπτηΤάσηΤιμή
JOHNSON CONTROLS A19ABA-40C Θερμοστάτης Spst Κλείσιμο σε άνοδο -30 έως 100 | AC7WKC 38Y052 A19ABA-40C2.12 "-30 βαθμούς έως 100 βαθμούς F1-13 / 16 "3 βαθμοί έως 12 βαθμοί F4.375 "Κλείσιμο σε άνοδοSPST-€137.20
JOHNSON CONTROLS A19ABC-24C Θερμοστάτης Line Volt, Διακόπτης SPDT, -30 έως 100 μοίρες F | AC7WKD 38Y058 A19ABC-24C2.12 "-30 βαθμούς έως 100 βαθμούς F1-13 / 16 "3 βαθμοί έως 12 βαθμοί F4.375 "Άνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδοSPDT-€180.05
JOHNSON CONTROLS A19ABC-41C Line Volt Μηχανικός Θερμοστάτης, Τάση 24 έως 600VAC, Ρεύμα 10A | AG9MLG 20XJ31 A19ABC-41C2.156 "100 μοίρες έως 240 μοίρες. φά1 13 / 16 "6 μοίρες έως 24 μοίρες. φά4 13 / 32 "Άνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδοSPDT24 έως 600 VAC€247.14
JOHNSON CONTROLS A19ABC-42C Line V Μηχανικός θερμοστάτης 24 έως 600VAC 10A | AG9MLH 20XJ32 A19ABC-42C2.156 "100 βαθμοί έως 240 βαθμοί F1-13 / 16 "6 βαθμοί έως 24 βαθμοί F4 13 / 32 "Άνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδοSPDT24 έως 600 VAC€215.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS Μηχανικός θερμοστάτης τάσης A19ABA-49C 120 έως 277VAC
€246.07 /μονάδα