Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS A19ABC-41C Line Volt Μηχανικός Θερμοστάτης, Τάση 24 έως 600VAC, Ρεύμα 10A | AG9MLG 20XJ31

JOHNSON CONTROLS A19ABC-41C Line Volt Μηχανικός Θερμοστάτης, Τάση 24 έως 600 VAC, Ρεύμα 10A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9MLG Μοντέλο: A19ABC-41CCross Ref: 20XJ31
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
€247.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικό Tstat Line Volt
Τριχοειδές μήκος94 "
ΧρώμαΓκρί
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 120V22A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 240V22A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 277V22A
Περιοχή ελέγχου100 μοίρες έως 240 μοίρες. φά
Βάθος1 13 / 16 "
Διαφορικός6 μοίρες έως 24 μοίρες. φά
Τύπος περιβλήματοςΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V15A
Πλήρες φορτίο Amps @ 240VAC6A
Ύψος4 13 / 32 "
Επαγωγικά Amps @ 120V10A
Επαγωγικά Amps @ 240V6A
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 120V60A
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 240V36A
Αριθμός διακοπτών1
Πιλοτικές επαφές (VA)125VA
Δυνατότητα τηλεπισκόπησηςΝαι
Ανθεκτικό Amps @ 208VAC22A
Διάμετρος βολβού ανίχνευσης.3 / 8 "
Μήκος λαμπτήρα ανίχνευσης5"
Τύπος αισθητήραΒολβός
Εναλλαγή δράσηςΆνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδο
Τύπος διακόπτηSPDT
Τάση24 έως 600 VAC
Τάση τάσης24-600V AC
Πλάτος2.156 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Ο μηχανικός θερμοστάτης Johnson Controls A19ABC-41C χρησιμοποιείται σε ψυκτικές μονάδες, ψύκτες και συστήματα HVAC για την πρόληψη των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει διακόπτη ανοίγματος/κλεισίματος κατά την αύξηση της θερμοκρασίας και μονοπολικό διακόπτη διπλής βολής για ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία.
  • Αυτός ο θερμοστάτης έχει μια λάμπα με διάμετρο 1/2 ίντσας και εκτεταμένο μήκος 5 ίντσες.
  • Έρχεται με τριχοειδές μήκος 94 ιντσών και ρυθμιζόμενο διαφορικό για ακριβή έλεγχο.
  • Αυτός ο θερμοστάτης διαθέτει χαλύβδινο περίβλημα NEMA για δομική ακαμψία και βελτιωμένη ασφάλεια.
  • Μπορεί να ρυθμιστεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 30 έως 100 βαθμούς F και μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια από 35 έως 140 βαθμούς F.
  • Αυτός ο έλεγχος θερμοκρασίας προσφέρει ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι και διαθέτει έναν πόλο για συνολική απόδοση.
  • Έρχεται με χάλκινο υδραυλικό τριχοειδή λαμπτήρα για αυξημένη ηλεκτρική αγωγιμότητα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρει θερμοστάτες Johnson Controls με πλαστικά περιβλήματα;

Α. Ναι, διατίθενται θερμοστάτες Johnson Controls με πλαστικά περιβλήματα Raptor Supplies. Οι πελάτες που αναζητούν παρόμοιους θερμοστάτες μπορούν να επιλέξουν το Johnson Controls Θερμοστάτης τάσης γραμμής T22SEB-1C που μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα σε τοίχο. Αυτός ο θερμοστάτης μπορεί να ελέγχει θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 40 έως 90 βαθμούς F και διαθέτει διακόπτη SPDT βελτιωμένης λειτουργικής ασφάλειας.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των μηχανικών και ψηφιακών θερμοστατών τάσης γραμμής Johnson Controls A19ABC-41C;

A.

  • Ο θερμοστάτης Johnson Controls A19ABC-41C είναι ένας μηχανικός θερμοστάτης τάσης γραμμής που έχει σχεδιαστεί για τον άμεσο έλεγχο συστημάτων υψηλής τάσης.
  • Σε αντίθεση με τους ψηφιακούς θερμοστάτες, αυτός ο θερμοστάτης A19ABC-41C λειτουργεί με μηχανικά εξαρτήματα, καθιστώντας τον στιβαρό και αξιόπιστο.
  • Αυτός ο θερμοστάτης προσφέρει απλό έλεγχο θερμοκρασίας χωρίς πολύπλοκο προγραμματισμό.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω κατά τη χρήση αυτού του μηχανικού θερμοστάτη;

A.

  • Πάντα να απενεργοποιείτε το ρεύμα πριν εγκαταστήσετε ή συντηρήσετε τον θερμοστάτη.
  • Εξασφαλίστε τη σωστή καλωδίωση για την αποφυγή ηλεκτρολογικών κινδύνων.
  • Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα επίπεδα τάσης όπως υποδεικνύεται.
  • Κρατήστε τον θερμοστάτη ανεμπόδιστο για ακριβείς μετρήσεις.
  • Αναθέστε την εγκατάστασή του από εξειδικευμένο επαγγελματία.
  • Ελέγχετε τακτικά για φθορά, ζημιά ή δυσλειτουργία.
  • Καλύψτε με ασφάλεια και προστατέψτε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΠεριοχή ελέγχουΒάθοςΔιαφορικόςΎψοςΕναλλαγή δράσηςΤύπος διακόπτηΤάσηΤιμή
JOHNSON CONTROLS A19ABA-40C Θερμοστάτης Spst Κλείσιμο σε άνοδο -30 έως 100 | AC7WKC 38Y052 A19ABA-40C2.12 "-30 βαθμούς έως 100 βαθμούς F1-13 / 16 "3 βαθμοί έως 12 βαθμοί F4.375 "Κλείσιμο σε άνοδοSPST-€151.67
JOHNSON CONTROLS A19ABC-24C Θερμοστάτης Line Volt, Διακόπτης SPDT, -30 έως 100 μοίρες F | AC7WKD 38Y058 A19ABC-24C2.12 "-30 βαθμούς έως 100 βαθμούς F1-13 / 16 "3 βαθμοί έως 12 βαθμοί F4.375 "Άνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδοSPDT-€190.60
JOHNSON CONTROLS A19ABA-49C Line Volt Μηχανικός Θερμοστάτης 120 έως 277VAC | AG9MLF 20XJ30 A19ABA-49C2.156 "-30 βαθμούς έως 100 βαθμούς F1-13 / 16 "3 βαθμοί έως 12 βαθμοί F4 13 / 32 "Κλείσιμο σε άνοδοSPST120 έως 277 VAC€246.46
JOHNSON CONTROLS A19ABC-42C Line V Μηχανικός θερμοστάτης 24 έως 600VAC 10A | AG9MLH 20XJ32 A19ABC-42C2.156 "100 βαθμοί έως 240 βαθμοί F1-13 / 16 "6 βαθμοί έως 24 βαθμοί F4 13 / 32 "Άνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδοSPDT24 έως 600 VAC€218.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19ABC-41C Line Volt Μηχανικός Θερμοστάτης, Τάση 24 έως 600 VAC, Ρεύμα 10A
€247.14 /μονάδα