Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS A-4000-138 Σταθμός μείωσης πίεσης | AH8QUA 38Y087

JOHNSON CONTROLS A-4000-138 Σταθμός μείωσης πίεσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8QUA Μοντέλο: A-4000-138Σταυρός: 38Y087
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
€639.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός μείωσης πίεσης
Υλικό σώματοςπλαστικός
Εύρος Ύψους5 έως 6 "
Μέγιστη. Ροή25 cfm
Μέγιστη. Ρυθμός ροής17 έως 50 cfm
Μέγιστη. Πίεση εισόδου300 psi
συνολικό ύψος5.9 "
συνολικό πλάτος2.63 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης0 έως 30 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1025
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ομαδοποιήσεις προϊόντων: Ρυθμιστής αέρα γενικής χρήσης

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS A-4000-138 Σταθμός μείωσης πίεσης
€639.27 /μονάδα