JOBOX 480000 Δεξαμενή μεταφοράς υγρών, σχήματος L, 100 γαλλ., 54 x 31 x 26 ίντσες Μέγεθος, Λευκό, Ατσάλι | AB3BGK 1RD40

JOBOX 480000 Δεξαμενή μεταφοράς υγρών, σε σχήμα L, 100 γαλλ., 54 x 31 x 26 ίντσες Μέγεθος, Λευκό, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3BGK Μοντέλο: 480000Σταυρός: 1RD40

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,129.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεξαμενή μεταφοράς υγρών
Ύψος βάσης9"
Χωρητικότητα100 gal.
ΧρώμαΆσπρο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Χειρολαβή στυλΑνυψωτικό δαχτυλίδι
Ύψος26 "
Μήκος54 "
ΥλικόΑτσάλι
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνια για κρεβάτι φορτηγού
συσκευασίαεγκλωβιστούμε
ShapeL-σχήμα
Πλάτος31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)149.86
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ7309000030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

JOBOX 480000 Fuel-N-Tool Ready δοχείο μεταφοράς υγρού χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μεγάλων γαλονιών υγρού με ασφάλεια γύρω από την εγκατάσταση.

Χαρακτηριστικά:

  • Το JOBOX 480000 Fuel-N-Tool Ready δοχείο μεταφοράς υγρών διαθέτει βραχίονες βαρέως τύπου για τη σύνδεση του ρεζερβουάρ με το κρεβάτι του φορτηγού.
  • Διαθέτει βραχίονες 2 ιντσών που υποστηρίζονται από NPT που επιτρέπουν την τοποθέτηση αντλίας και στις δύο πλευρές της δεξαμενής.
  • Είναι εφοδιασμένο με ενσωματωμένους δακτυλίους ανύψωσης για την ανύψωση και τη μεταφορά μιας άδειας δεξαμενής.
  • Αυτή η δεξαμενή έχει εσωτερικά διαφράγματα για επιπλέον ελαστικότητα, ελέγχοντας τη ροή του περιεχομένου κατά τη μετακίνηση.
  • Αυτή η δεξαμενή υγρού σχήματος L διαθέτει πώμα αποστράγγισης που επιτρέπει την ασφαλή αποστράγγιση εύφλεκτων υγρών.
  • Έρχεται με κάλυμμα πλήρωσης που κλειδώνει και ζεύκτη για την αποφυγή υπερβολικής συσσώρευσης πίεσης.
  • Έχει επίσης χωρητικότητα πλήρωσης ασφαλείας, παρέχοντας χώρο για επέκταση του περιεχομένου σε ζεστό καιρό.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧωρητικότηταΧρώμαΤιμή
JOBOX 484000 Δεξαμενή μεταφοράς υγρών, Ορθογώνιο, 45.63 x 23.25 x 24 ίντσες Μέγεθος, Λευκό, Ατσάλι | AB3BGL 1RD41 48400045.63 "23.25 "24 "100 gal.Άσπρο€1,093.04
JOBOX 485000 Δεξαμενή μεταφοράς υγρών, τετράγωνο, 50 γαλλ., 54 x 23.25 x 24 ίντσες Μέγεθος, Λευκό, Ατσάλι | AB3BGM 1RD42 48500054 "23.25 "24 "50 gal.Άσπρο€697.44
JOBOX 486000 Δεξαμενή μεταφοράς υγρών, Κάθετη, 36 γαλλ., 54 x 9 x 19 ίντσες Μέγεθος, Λευκό, Ατσάλι | AB3BGN 1RD43 48600054 "9"19 "36 gal.Άσπρο€758.22
JOBOX 487000 Δεξαμενή μεταφοράς υγρών, σχήματος L, 88 γαλλ., 54 x 31 x 25 ίντσες Μέγεθος, Λευκό, Ατσάλι | AB3BGP 1RD44 48700054 "31 "25 "88 gal.Άσπρο€1,062.81
JOBOX 480002 Δεξαμενή μεταφοράς υγρών, σχήματος L, 100 γαλλ., 54 x 31 x 26 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Ατσάλι | CM9GJN 48000254 "31 "26 "48 gal.Μαύρη€1,304.20
RFQ
JOBOX 482000 Δεξαμενή μεταφοράς υγρών, σχήματος L, 48 γαλλ., 27 x 31 x 26 ίντσες Μέγεθος, Λευκό, Ατσάλι | CM9GJP 48200027 "31 "26 "100 gal.Άσπρο€809.30
RFQ
JOBOX 484002 Δεξαμενή μεταφοράς υγρών, Ορθογώνιο, 45.63 x 23.25 x 24 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Ατσάλι | CM9GJQ 48400245.63 "23.25 "24 "100 gal.Μαύρη€1,127.74
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOBOX 480000 Δεξαμενή μεταφοράς υγρών, σε σχήμα L, 100 γαλλ., 54 x 31 x 26 ίντσες Μέγεθος, Λευκό, Ατσάλι
€1,129.55 /μονάδα