JOBOX 1-680990 Slope Lid Chest, 60 x 30 x 39.5 Inch Size, Brown, Steel | AB2JMJ 1MCF3

JOBOX 1-680990 Slope Lid Chest, 60 x 30 x 39.5 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2JMJ Πρότυπο: 1-680990Cross Ref: 1MCF3

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,874.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήθος στο εργοτάξιο
ΧρώμαΚαστανό
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Σοκ αερίουΟχι
Gauge16 γκα
Τύπος λαβήςΠτυσσόμενο χωνευτό
Ύψος39.5 "
Μήκος60 "
Τύπος καπακιούΜε αρθρωτό βραχίονα
Σύστημα κλειδώματοςΛουκέτο περίβλημα
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων1
συσκευασίαΚυματοειδές και παλέτα
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης32.7 cu. ft.
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 101.25
Ύψος πλοίου (cm)100.33
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το κουτί με κλίση του JOBOX 1-680990 είναι ιδανικό για την αποθήκευση μικρών αεροσυμπιεστών, δοχείων καυσίμου, εργαλείων και εξοπλισμού μεταλλουργίας για γενικές εφαρμογές κατασκευής και συντήρησης, αυτοκινήτων και κατασκευών.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει σύστημα ασφαλείας Site-Vault και δέσμευση κλειδώματος 3 σημείων για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και παραβιάσεων από εργαλεία όπως η μπάρα ανίχνευσης.
  • Διαθέτει φθορίζουσα ανακλαστική πορτοκαλί ταινία για να δείχνει πότε το στήθος είναι κλειδωμένο ή ξεκλείδωτο. Αυτή η ανακλαστική ταινία προσφέρει επίσης υψηλή ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
  • Διαθέτει συγκολλημένους και πονταρισμένους μεντεσέδες για μέγιστη ασφάλεια εργαλείου.
  • Διαθέτει ατσάλινη κατασκευή 14 μετρητών, πολύ μεγάλες αρθρώσεις (1 ίντσας) και ατσάλινο πείρο για ανθεκτικότητα.
  • Το καπάκι του μπορεί να ανοίξει και να κλειδώσει σε επίπεδη θέση, επιτρέποντας στον χρήστη να τοποθετήσει το τεμάχιο εργασίας στο καπάκι για εργασίες κατασκευής.
  • Διαθέτει αρθρωτό ράφι Lift-N-Stow που επιτρέπει στον χρήστη να αποθηκεύει και να ανακτά εύκολα ογκώδη αντικείμενα στη βάση του κουτιού αποθήκευσης.
  • Διαθέτει υποστηρίγματα ολίσθησης EZ-Loader, επιτρέποντας στον χρήστη να φορτώσει το κουτί από οποιαδήποτε πλευρά.
  • Διαθέτει ανάγλυφο φινίρισμα πούδρας για ανθεκτικότητα σε λειαντικά περιβάλλοντα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι αυτό το κουτί καπακιού με κλίση εργοταξίου JOBOX 1-680990 με δυνατότητα μεταφοράς;

Α. Ναι, αυτό το κουτί έχει οπές με σπείρωμα στην πλάκα βάσης για την εγκατάσταση περιστρεφόμενων τροχών. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει την πλήρη φορητότητα της τοποθεσίας εργασίας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΥλικόΧρώμαφινίρισμαΤιμή
JOBOX 1-655990D Στήθος, 60 x 24 x 27.75 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AB2JMF 1MCE9 1-655990D60 "24 "27.75 "ΑτσάλιΚαστανό-€1,337.31
JOBOX 1-657990 Chest, Drop-Front, 60 x 31 x 45 Inch Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AD6VKQ 4AXX2 1-65799060 "31 "45 "ΑτσάλιΚαστανόΠαλτό σε σκόνη€2,468.81
JOBOX 651990D Ενσωματωμένη κλειδαριά Μικρό στήθος, 31 x 18 x 15.5 ίντσες Μέγεθος, καφέ, ατσάλι | CM9GDD 651990D31 "18 "15.5 "ΑτσάλιΚαστανόΠαλτό σε σκόνη€759.02
RFQ
JOBOX 659990 Hasp Lock Μικρό στήθος, 30 x 16 x 12 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | CM9GDE 65999030 "16 "12 "ΑτσάλιΚαστανόΠαλτό σε σκόνη€380.02
RFQ
JOBOX DYH1453002 Στήθος, Πλήρες μέγεθος, Φορητό, 49 x 20 x 18 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Αλουμίνιο | CM9GDF DYH145300249 "20 "18 "ΑλουμίνιοΜαύρηΠαλτό σε σκόνη€603.60
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOBOX 1-680990 Slope Lid Chest, 60 x 30 x 39.5 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι
€1,874.18 /μονάδα