JOBOX 1-657990 Chest, Drop-Front, 60 x 31 x 45 Inch Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AD6VKQ 4AXX2

JOBOX 1-657990 Στήθος, Drop-Front, 60 x 31 x 45 Inch Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6VKQ Πρότυπο: 1-657990Cross Ref: 4AXX2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,468.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήθος στο εργοτάξιο
ΧρώμαΚαστανό
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Σοκ αερίουΝαι
Gauge16 γκα
Τύπος λαβήςΠτυσσόμενο χωνευτό
Ύψος45 "
Μήκος60 "
Τύπος καπακιούΠτώση μπροστά
Σύστημα κλειδώματοςΛουκέτο περίβλημα
ΥλικόΑτσάλι
συσκευασίαΠαλέτα/Χαρτοκιβώτιο
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης41.5 cu. ft.
Πλάτος31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 157.5
Ύψος πλοίου (cm)154.94
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)116.21
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτό το μπροστινό στήθος χρησιμοποιείται για την ασφαλή αποθήκευση μεγάλου φορητού εξοπλισμού σε χώρους εργασίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει σύστημα ασφαλείας Site-Vault με 3 σημεία ασφάλισης & ανακλαστική πορτοκαλί ένδειξη κλειδώματος για τον προσδιορισμό της κατάστασης κλειδώματος του κουτιού.
  • Αυτό το μπαούλο διαθέτει αντιολισθητικά υποστηρίγματα EZ-Loader που επιτρέπουν τη φόρτωση όλων των πλευρικών περονοφόρων για εύκολη και γρήγορη μεταφορά.
  • Αυτό το κιβώτιο διαθέτει πλήρως συγκολλημένο περίβλημα λουκέτου για μειωμένο κίνδυνο διαρροής και ευκολία εγκατάστασης.
  • Αυτό το στήθος περιλαμβάνει εσοχές πλαϊνές λαβές και μια ράμπα φόρτωσης χαμηλής κλίσης πλάτους 44 ιντσών με γωνία φόρτωσης 8 μοιρών.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το πλεονέκτημα των χωνευτών πλευρικών λαβών;

A. Οι βαρέως τύπου εσοχή πλαϊνές λαβές παρέχουν βελτιωμένη κινητικότητα και προστασία από ζημιές κατά τη μεταφορά.

Ε. Πώς τοποθετούνται οι τροχοί στο στήθος του Jobox 1-657990;

A. Είναι εξοπλισμένο με μονοκόμματα χαλύβδινα στηρίγματα 7 διαμετρημάτων με οπές για την τοποθέτηση προαιρετικών τροχίσκων.

Ε. Ποιο είναι το πλεονέκτημα της χαμηλής γωνίας φόρτωσης του ενισχυμένου μπροστινού μέρους του θώρακα Jobox 1-657990;

Α. Επιτρέπει στους χρήστες να κυλούν εύκολα βαριά και μεγάλα αντικείμενα, όπως καρούλια, γεννήτριες και μεγάλα εργαλεία, στο στήθος.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΥλικόΧρώμαφινίρισμαΤιμή
JOBOX 1-655990D Στήθος, 60 x 24 x 27.75 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AB2JMF 1MCE9 1-655990D60 "24 "27.75 "ΑτσάλιΚαστανό-€1,337.31
JOBOX 1-680990 Slope Lid Chest, 60 x 30 x 39.5 Inch Size, Brown, Steel | AB2JMJ 1MCF3 1-68099060 "30 "39.5 "ΑτσάλιΚαστανόΠαλτό σε σκόνη€1,874.18
JOBOX 651990D Ενσωματωμένη κλειδαριά Μικρό στήθος, 31 x 18 x 15.5 ίντσες Μέγεθος, καφέ, ατσάλι | CM9GDD 651990D31 "18 "15.5 "ΑτσάλιΚαστανόΠαλτό σε σκόνη€759.02
RFQ
JOBOX 659990 Hasp Lock Μικρό στήθος, 30 x 16 x 12 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | CM9GDE 65999030 "16 "12 "ΑτσάλιΚαστανόΠαλτό σε σκόνη€380.02
RFQ
JOBOX DYH1453002 Στήθος, Πλήρες μέγεθος, Φορητό, 49 x 20 x 18 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Αλουμίνιο | CM9GDF DYH145300249 "20 "18 "ΑλουμίνιοΜαύρηΠαλτό σε σκόνη€603.60
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOBOX 1-657990 Στήθος, Drop-Front, 60 x 31 x 45 Inch Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι
€2,468.81 /μονάδα