JOBOX 1-655990D Στήθος, 60 x 24 x 27.75 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AB2JMF 1MCE9

JOBOX 1-655990D Στήθος, 60 x 24 x 27.75 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2JMF Μοντέλο: 1-655990DCross Ref: 1MCE9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,337.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήθος στο εργοτάξιο
ΧρώμαΚαστανό
Gauge16 γκα
Τύπος λαβήςΠτυσσόμενο χωνευτό
Ύψος27.75 "
Μήκος60 "
Τύπος καπακιούΜε αρθρωτό βραχίονα
Σύστημα κλειδώματοςΛουκέτο περίβλημα
ΥλικόΑτσάλι
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης19.3 cu. ft.
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 81.19
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)153.67
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνονται τροχίσκοι (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΥλικόΧρώμαφινίρισμαΤιμή
JOBOX 1-680990 Slope Lid Chest, 60 x 30 x 39.5 Inch Size, Brown, Steel | AB2JMJ 1MCF3 1-68099060 "30 "39.5 "ΑτσάλιΚαστανόΠαλτό σε σκόνη€1,874.18
JOBOX 1-657990 Chest, Drop-Front, 60 x 31 x 45 Inch Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AD6VKQ 4AXX2 1-65799060 "31 "45 "ΑτσάλιΚαστανόΠαλτό σε σκόνη€2,468.81
JOBOX 651990D Ενσωματωμένη κλειδαριά Μικρό στήθος, 31 x 18 x 15.5 ίντσες Μέγεθος, καφέ, ατσάλι | CM9GDD 651990D31 "18 "15.5 "ΑτσάλιΚαστανόΠαλτό σε σκόνη€759.02
RFQ
JOBOX 659990 Hasp Lock Μικρό στήθος, 30 x 16 x 12 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | CM9GDE 65999030 "16 "12 "ΑτσάλιΚαστανόΠαλτό σε σκόνη€380.02
RFQ
JOBOX DYH1453002 Στήθος, Πλήρες μέγεθος, Φορητό, 49 x 20 x 18 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Αλουμίνιο | CM9GDF DYH145300249 "20 "18 "ΑλουμίνιοΜαύρηΠαλτό σε σκόνη€603.60
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOBOX 1-655990D Στήθος, 60 x 24 x 27.75 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι
€1,337.31 /μονάδα