ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 756041 Διάτμηση / φρένο / ρολό 20 Gauge | AD4QJF 42W893

JET TOOLS 756041 Διάτμηση/φρένο/ρολό 20 Gauge

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4QJF Μοντέλο: 756041Cross Ref: 42W893

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,438.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάτμηση / φρένο / ρολό
Μήκος κάμψης (σε.)40
Χωρητικότητα από Ήπιο Χάλυβα (Μετρητής)20
ΚατασκευήΜαντεμένια
Πλάτος κοπής40 ίντσες
Καλούπι1, 1-1 / 2, 2, 2-1 / 2, 4, 7, 10, 12 "
Πλάτος δακτύλου (σε.)8 στις 1, 1-1 / 2, 2, 2-1 / 2, 4, 7, 10, 12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 260.82
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)142.24
Πλάτος πλοίου (cm)142.24
Κωδικός ΕΣ8462390020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Βάθος κουτιού (σε.) (4)
    • Ρολά (3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 756031 Διάτμηση / φρένο / ρολό 20 Gauge | AD4QJE 42W892 756031€1,924.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 756041 Διάτμηση/φρένο/ρολό 20 Gauge
€3,438.56 /μονάδα