ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 708595 Jsg-96 Benchtop 6 Inch Belt / 9in Ds | AD4QLX 42W970

JET TOOLS 708595 Jsg-96 Benchtop 6 ιντσών ζώνη/9in Ds

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4QLX Μοντέλο: 708595Cross Ref: 42W970

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,400.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνη / δίσκος Sander
Ενισχυτές AC11
Ζώνη SFPM2250
Μέγεθος ζώνης6 χ 48 ίντσες
Γωνία κλίσης τραπεζιού ζώνης (Deg.)10 Πάνω / 45 Κάτω
Δίσκος Dia.9"
Ταχύτητα δίσκου (RPM)1725
Μέγεθος τραπεζιού δίσκου (σε.)12 x 7 1/2 "
Γωνία κλίσης τραπεζιού δίσκου (Deg.)15 Up
Γωνία κλίσης τραπεζιού δίσκου (Deg.)45 Κάτω
Μέγεθος θύρας συλλογής σκόνης (σε.)4
HP3/4
Hz60
Συνολικό βάθος28 "
συνολικό ύψος16 "
συνολικό πλάτος25 "
Φάση1
Επιφάνεια εργασίας πίνακα11 x 5-1 / 2 ίντσες.
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)40.89
Μήκος πλοίου (cm)71.63
Πλάτος πλοίου (cm)63.25
Κωδικός ΕΣ8465930090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΔίσκος Dia.Συνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 577004 J-41002 2 x 42 Bench Belt 8 Inch Disc Sander | AD4QLP 42W960 5770046.58"20-1 / 2 "20 "22.75 "€960.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 708595 Jsg-96 Benchtop 6 ιντσών ζώνη/9in Ds
€1,400.04 /μονάδα