ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 577004 J-41002 2 x 42 Bench Belt 8 Inch Disc Sander | AD4QLP 42W960

JET TOOLS 577004 J-41002 2 x 42 Belch Belt 8 Inch Disc Sander

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4QLP Μοντέλο: 577004Cross Ref: 42W960

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€925.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνη / δίσκος Sander
Ενισχυτές AC6.5
Ζώνη SFPM3100
Μέγεθος ζώνης2 χ 42 ίντσες
Γωνία κλίσης τραπεζιού ζώνης (Deg.)από 0 έως 45
Δίσκος Dia.8"
Ταχύτητα δίσκου (RPM)3450
Μέγεθος τραπεζιού δίσκου (σε.)10-3/4 x 7-1/2
Γωνία κλίσης τραπεζιού δίσκου (Deg.)45
Μέγεθος θύρας συλλογής σκόνης (σε.)1-1/2
HP3/4
Hz60
Συνολικό βάθος20-1 / 2 "
συνολικό ύψος20 "
συνολικό πλάτος22.75 "
Φάση1
Υλικό επιτραπέζιουΜαντεμένια
Επιφάνεια εργασίας πίνακα10 χ 6 ίντσες
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.22
Ύψος πλοίου (cm)58.67
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)42.42
Κωδικός ΕΣ8463900060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΔίσκος Dia.Συνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 708595 Jsg-96 Benchtop 6 Inch Belt / 9in Ds | AD4QLX 42W970 708595119"28 "16 "25 "€1,395.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 577004 J-41002 2 x 42 Belch Belt 8 Inch Disc Sander
€925.48 /μονάδα