Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01210.330.0060 Hex Head Cap Screw, M33 x 3.50 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 8.8 | CG8CFH 38CL15

FABORY M01210.330.0060 Hex Head Cap Screw, M33 x 3.50 Μέγεθος σπειρώματος, Κατηγορία 8.8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8CFH Μοντέλο: M01210.330.0060Cross Ref: 38CL15

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM33x3.5
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα60
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού21 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος50 mm
Μήκος60mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος60 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC23 έως HRC34
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 933
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6826
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01210.330.0060 Hex Head Cap Screw, M33 x 3.50 Μέγεθος σπειρώματος, Κατηγορία 8.8
€36.84 /μονάδα