ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 708404 Πάγκος ταλαντωτής Sander 7.5 A | AD4QJC 42W883

JET TOOLS 708404 Πάγκος παλινδρομικός Sander 7.5 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4QJC Μοντέλο: 708404Cross Ref: 42W883

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,052.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάγκος παλινδρομικός Sander, 7.5 A
Ενισχυτές @ 120V7.5Α / ώρα.
Ενισχυτές AC7.5
ΚατασκευήΧυτοσίδηρος / Μέταλλο
HP1/2
Hz60
συνολικό ύψος18.75 "
Συνολικό μήκος11.75 "
συνολικό πλάτος11.75 "
Εγκεφαλικά επεισόδια ανά λεπτό30
Υλικό επιτραπέζιουΧυτοσίδηρος / Μέταλλο
Επιφάνεια εργασίας πίνακα14-1/2x14-1/2
Γωνία κλίσης0 έως 45 βαθμούς.
Βάρος εργαλείου80 λίβρες
Τάση110

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36
Ύψος πλοίου (cm)52.83
Μήκος πλοίου (cm)46.23
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8465930075
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος τραπεζιού (σε.) (14-1 / 2)
    • Πλάτος τραπεζιού (In.) (14-1 / 2)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 708404 Πάγκος παλινδρομικός Sander 7.5 A
€1,052.24 /μονάδα