ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 577101 Μύλος πάγκου 6 x 3/4 | AA8GWQ 18F215

JET TOOLS 577101 Μύλος πάγκου 6 x 3/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8GWQ Μοντέλο: 577101Σταυρός: 18F215

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€472.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πιάτων
Ενισχυτές3.5
Μέγεθος κληματαριάς1 / 2 "
χαλίκι36 και 60
HP1/2
Hz60
φωςΟχι
Χωρίς φορτίο RPM3450
συνολικό ύψος8.88 "
Συνολικό μήκος17.25 "
Φάση1
Τάση115
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούΟξείδιο αργιλίου
Πλάτος τροχού3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.065
Ύψος πλοίου (cm)23.62
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Κωδικός ΕΣ8460908080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Συλλογή σκόνης (Όχι)
    • Μέγεθος θύρας καυσαερίων (1-1 / 2 ")
    • Κέντρο Τροχών (14-1 / 4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΕνισχυτέςΜέγεθος κληματαριάςΠλάτος τροχούχαλίκιHPΧωρίς φορτίο RPMσυνολικό ύψοςΤιμή
JET TOOLS 577102 Μύλος πάγκου 8 ιντσών 115v 3450 Max Rpm | AA8GWR 18F216 5771028"7.0/3.55 / 8 "1"36 και 601345011.25 "€609.12
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 577103 Μύλος πάγκου 10 ίντσες 1725 Rpm AA8GWT 18F217 57710310 "5.01"1"24 και 461.5172513 "€1,170.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 577101 Μύλος πάγκου 6 x 3/4
€472.09 /μονάδα