ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 577103 Μύλος πάγκου 10 ίντσες 1725 Rpm AA8GWT 18F217

JET TOOLS 577103 Μύλος πάγκου 10 ίντσες 1725 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8GWT Μοντέλο: 577103Σταυρός: 18F217

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,170.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πιάτων
Ενισχυτές5.0
Μέγεθος κληματαριάς1"
χαλίκι24 και 46
HP1.5
Hz60
φωςΟχι
Χωρίς φορτίο RPM1725
συνολικό ύψος13 "
Συνολικό μήκος24.5 "
Φάση1
Τάση115
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΟξείδιο αργιλίου
Πλάτος τροχού1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.8
Ύψος πλοίου (cm)37.08
Μήκος πλοίου (cm)61.98
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ8460908080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο μύλος πάγκου JET 577103 είναι ιδανικός για ακόνισμα σμίλων, κατσαβιδιών και τρυπανιών. αφαίρεση περίσσειας μετάλλου και λείανση μεταλλικών επιφανειών.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει φυλασσόμενο διακόπτη εναλλαγής για τη λειτουργία και τον έλεγχο του μύλου πάγκου.
  • Αυτός ο μύλος πάγκου 10 ιντσών διαθέτει πλήρως κλειστά και προλιπασμένα ρουλεμάν για χαμηλή τριβή.
  • Προσφέρει λεπτούς και χονδροειδείς υαλοποιημένους τροχούς λείανσης για λείανση ακριβείας.
  • Αυτή η μονάδα εργαλείων JET διαθέτει ρυθμιζόμενη ασπίδα ματιών για την αποφυγή σπινθήρων στα μάτια.
  • Είναι εξοπλισμένο με προστατευτικά από χυτοσίδηρο και αγωγούς σκόνης για να αποτρέψει τα κομμάτια του τροχού λείανσης να βλάψουν τους κοντινούς εργάτες.
  • Αυτός ο μύλος πάγκου διαθέτει ένα στήριγμα εργαλείου που μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικές γωνίες, γεγονός που διευκολύνει την επίτευξη της τέλειας γωνίας για το τεμάχιο εργασίας.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη ταχύτητα τροχού του μύλου πάγκου JET 577103;

Α. 1725 σ.α.λ.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΕνισχυτέςΜέγεθος κληματαριάςΠλάτος τροχούχαλίκιHPΧωρίς φορτίο RPMσυνολικό ύψοςΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 577101 Μύλος πάγκου 6 x 3/4 | AA8GWQ 18F215 5771016"3.51 / 2 "3 / 4 "36 και 601/234508.88 "€472.09
JET TOOLS 577102 Μύλος πάγκου 8 ιντσών 115v 3450 Max Rpm | AA8GWR 18F216 5771028"7.0/3.55 / 8 "1"36 και 601345011.25 "€609.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 577103 Μύλος πάγκου 10 ίντσες 1725 σ.α.λ
€1,170.24 /μονάδα