ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414559 3/4 HP Οριζόντια / Κάθετη πριονοκορδέλα, Τάση 115/230, Μέγ. Μήκος λεπίδας 93 ίντσες | CD2LAA 48RJ40

JET TOOLS 414559 3/4 HP Οριζόντια / Κάθετη πριονοκορδέλα, Τάση 115/230, Μέγ. Μήκος λεπίδας 93 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2LAA Μοντέλο: 414559Cross Ref: 48RJ40

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,683.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια / κάθετη πριονοκορδέλα
Ενισχυτές AC9.8/4.9
Πάχος λεπίδας0.032 "
Blade Wheels Dia.11-3 / 4 "
Ενσύρματο / ΑσύρματοΚορδόνι
Γωνία κοπής90 βαθμοί και 45 βαθμοί
Ορθογώνιο ικανότητα κοπής7 "x 12"
Ικανότητα κοπής7"
Πλατεία χωρητικότητας κοπής7"
HP3/4
Hz60
Μέγιστη. Μήκος λεπίδας93 "
Μέγιστη. Πλάτος λεπίδας3 / 4 "
Μέγιστη. Πάχος κοπής7"
Χωρητικότητα MiterΠτυχία 45
Συνολικό βάθος48 "
συνολικό ύψος40 "
συνολικό πλάτος17 "
Φάση1
RPM1720
Ταχύτητες86 έως 260 fpm
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 172.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 414559 3/4 HP Οριζόντια / Κάθετη πριονοκορδέλα, Τάση 115/230, Μέγ. Μήκος λεπίδας 93 ίντσες
€2,683.13 /μονάδα