ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414477 Περιστρεφόμενο πριόνι κεφαλής 3hp 230/460 V | AD4QKP 42W934

JET TOOLS 414477 Περιστρεφόμενη κεφαλή ζώνης πριόνι 3hp 230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD4QKP Μοντέλο: 414477Cross Ref: 42W934

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,836.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠριόνι περιστρεφόμενης κεφαλής
Πάχος λεπίδας0.035 "
Blade Wheels Dia.14 "
Ικανότητα κοπής10 "
HP3
Hz60
Μέγιστη. Μήκος λεπίδας130 "
Μέγιστη. Πλάτος λεπίδας.035 "
Συνολικό βάθος26 "
συνολικό ύψος44 "
συνολικό πλάτος69 "
Φάση3
RPM1725
Ταχύτητες82, 132, 210, 330
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 426.6
Ύψος πλοίου (cm)111.76
Μήκος πλοίου (cm)180.34
Πλάτος πλοίου (cm)77.47
Κωδικός ΕΣ8461508020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΣυνολικό βάθοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΤάσηΤιμή
JET TOOLS 414479 Swivel Head Band Saw 2hp 230 V | AD4QKN 42W933 414479271 "30.5 "μονόκλινο230€11,836.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 414477 Περιστρεφόμενη κεφαλή ζώνης πριόνι 3hp 230/460 V
€11,836.90 /μονάδα