JET TOOLS 414479 Swivel Head Band Saw 2hp 230 V | AD4QKN 42W933

JET TOOLS 414479 Περιστρεφόμενη κεφαλή ταινίας πριόνι 2hp 230 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4QKN Μοντέλο: 414479Cross Ref: 42W933

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,836.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠριόνι περιστρεφόμενης κεφαλής
Πάχος λεπίδας0.035 "
Ικανότητα κοπής10 "
HP2
Hz60
Μέγιστη. Μήκος λεπίδας130 "
Μέγιστη. Πλάτος λεπίδας.035 "
Συνολικό βάθος71 "
συνολικό ύψος44 "
συνολικό πλάτος30.5 "
Φάσημονόκλινο
RPM1725
Ταχύτητες82, 132, 210, 330
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 465.3
Ύψος πλοίου (cm)111.76
Μήκος πλοίου (cm)180.34
Πλάτος πλοίου (cm)77.47
Κωδικός ΕΣ8461508020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΣυνολικό βάθοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΤάσηΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414477 Περιστρεφόμενο πριόνι κεφαλής 3hp 230/460 V | AD4QKP 42W934 414477326 "69 "3230/460€11,836.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 414479 Περιστρεφόμενη κεφαλή ταινίας πριόνι 2hp 230 V
€11,836.90 /μονάδα