ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414476 Πριόνι οριζόντιας ζώνης 3hp 230/460 V | AD4QKE 42W924

JET TOOLS 414476 Πριόνι οριζόντιας ζώνης 3hp 230/460 V

Στοιχείο: AD4QKE Μοντέλο: 414476Cross Ref: 42W924
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€19,813.80 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια πριόνι
Πάχος λεπίδας0.035 "
Blade Wheels Dia.17 "
Ορθογώνιο ικανότητα κοπής12 "x 20"
Ικανότητα κοπής12 "
Πλατεία χωρητικότητας κοπής12 "
HP3
Hz60
Μέγιστη. Μήκος λεπίδας156 "
Μέγιστη. Πλάτος λεπίδας1"
Ελάχ. Πλάτος λεπίδας1"
Χωρητικότητα MiterΠτυχία 90
Συνολικό βάθος87 "
συνολικό ύψος53 "
συνολικό πλάτος37.5 "
Φάση3
RPM1725
Ταχύτητεςαπό 82 έως 262
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 660.43
Ύψος πλοίου (cm)154.94
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)218.44
Κωδικός ΕΣ8461508090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΕνισχυτές ACΓωνία κοπήςΤαχύτητεςΤάσηHPΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414468 Οριζόντια πριόνι 115 / 230v 1-1 / 2 Hp | AA8GWL 18F211 414468172018/9Πτυχία 90145/208/255 fpm115/2301.566 "42 "€7,065.57
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 413460 Οριζόντια λωρίδα Saw Dry 115 / 230v 1 Hp | AA8GWM 18F212 41346017201645 και 90 Βαθμοί145/208/255 fpm115/230151 "43 "€3,637.28
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414473 Οριζόντια ταινία πριονωτή υγρή 230v 2 Hp | AA8GWN 18F213 414473172015Πτυχία 4582/132/210/330 fpm230268 "43 "€8,521.09
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414450 Οριζόντια λωρίδα πριονίσματος 115 / 230v 1-1 / 2hp | AD2YRN 3WRL8 414450172518/9Πτυχία 4582/132/170/235 fpm115/2301.523 "48 "€5,863.63
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414461 Οριζόντια λωρίδα Saw Dry 115v 1/2 Hp | AD2YRU 3WRN5 414461170013.8Το 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 4585/125/200 fpm1151/237 "37 "€1,853.63
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414472 Οριζόντια λωρίδα πριόνι 110 / 220v 1-1 / 2hp | AD2YRV 3WRN6 414472172518/9Το 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 45100 έως 350 fpm110/2201.579 "41 "€9,584.18
RFQ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414471 Οριζόντιο πριόνι 3hp 230/460 V | AD4QJV 42W914 4144711725--80/260230/460384 "55 "€21,614.99
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 414476 Πριόνι οριζόντιας ζώνης 3hp 230/460 V
€19,813.80 /μονάδα