ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414468 Οριζόντια πριόνι 115 / 230v 1-1 / 2 Hp | AA8GWL 18F211

JET TOOLS 414468 Οριζόντιο πριόνι ταινίας 115/230v 1-1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8GWL Μοντέλο: 414468Σταυρός: 18F211

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,065.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια πριόνι
Ενισχυτές AC18/9
Πάχος λεπίδας0.035 "
Blade Wheels Dia.13 "
Γωνία κοπήςΠτυχία 90
Ορθογώνιο ικανότητα κοπής9 "x 16"
Ικανότητα κοπής8"
Πλατεία χωρητικότητας κοπής8"
HP1.5
Hz60
Μέγιστη. Μήκος λεπίδας119-1 / 2 "
Μέγιστη. Πλάτος λεπίδας1"
Μέγιστη. Πάχος κοπής8"
Χωρητικότητα MiterΠτυχία 45
Συνολικό βάθος66 "
συνολικό ύψος42 "
συνολικό πλάτος22 "
Φάση1
RPM1720
Ταχύτητες145/208/255 fpm
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 310.05
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)167.64
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8461508090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΕνισχυτές ACΓωνία κοπήςΤαχύτητεςΤάσηHPΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 413460 Οριζόντια λωρίδα Saw Dry 115 / 230v 1 Hp | AA8GWM 18F212 41346017201645 και 90 Βαθμοί145/208/255 fpm115/230151 "43 "€3,637.28
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414473 Οριζόντια ταινία πριονωτή υγρή 230v 2 Hp | AA8GWN 18F213 414473172015Πτυχία 4582/132/210/330 fpm230268 "43 "€8,521.09
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414450 Οριζόντια λωρίδα πριονίσματος 115 / 230v 1-1 / 2hp | AD2YRN 3WRL8 414450172518/9Πτυχία 4582/132/170/235 fpm115/2301.523 "48 "€5,863.63
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414461 Οριζόντια λωρίδα Saw Dry 115v 1/2 Hp | AD2YRU 3WRN5 414461170013.8Το 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 4585/125/200 fpm1151/237 "37 "€1,783.69
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414472 Οριζόντια λωρίδα πριόνι 110 / 220v 1-1 / 2hp | AD2YRV 3WRN6 414472172518/9Το 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 45100 έως 350 fpm110/2201.579 "41 "€9,584.18
RFQ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414471 Οριζόντιο πριόνι 3hp 230/460 V | AD4QJV 42W914 4144711725--80/260230/460384 "55 "€21,614.99
RFQ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414457 Οριζόντια πριόνι ζώνης 1 / 2hp 115/230 V | AD4QJW 42W915 4144571725--80/120/200115/2301/242 "44 "€1,796.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 414468 Οριζόντιο πριόνι ταινίας 115/230v 1-1/2 Hp
€7,065.57 /μονάδα