ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 354402 Δράπανο δαπέδου 20 ιντσών ζώνη 115 / 320v | AD2YTB 3WRP5

JET TOOLS 354402 Τρυπάνι δαπέδου Ζώνη 20 ιντσών 115/320v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2YTB Μοντέλο: 354402Cross Ref: 3WRP5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,310.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρέσα τρυπανιών δαπέδου
Ενισχυτές AC9.0/4.5
Μέγεθος βάσης22-3/4 x 17-3/4
Χυτοσίδηρος Χωρητικότητας3 / 4 "
Χωρητικότητα χάλυβα5 / 8 "
Μέγεθος τσοκ5 / 8 "
Στήλη Dia.3-5/8
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Hz60
Μέγιστη. Άξονας στη βάση33-1 / 2 "
Κινητήρας HP1
Αριθμός Ταχυτήτων12
Συνολικό βάθος33.5 "
συνολικό ύψος67 "
συνολικό πλάτος18.5 "
Φάση1
Ταχύτητα άξονα150 έως 4200 σ.α.λ.
Κωνικό άξοναMT-3
Άξονας στον πίνακα24 "
Ταξίδια Spindle4-3 / 4 "
Κούνια20 "
Μέγεθος υποδοχής τραπεζιού1 / 2 "
Επιφάνεια εργασίας πίνακα15-1/2 x 16-1/2"
Τάση115 / 230V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 133.81
Ύψος πλοίου (cm)32.51
Μήκος πλοίου (cm)143.51
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ8465950090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτές ACΜέγεθος βάσηςΚινητήρας HPΑριθμός ΤαχυτήτωνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 354169 Δράπανο δαπέδου 16-1 / 2 ίντσες 115 / 230v | AB8AJZ 25CH39 354169115/2309/4.511-1/8" x 19-5/8"3/41612.75 "54.5 "23.5 "€1,817.96
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 354400 Πρέσα ζώνης τρυπανιών δαπέδου 15 ίντσες 115v 3/4 ίπποι | AD2YRZ 3WRP3 3544001151111 "x 19-1 / 2"3/41626 "63.5 "13.375 "€1,406.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 354402 Τρυπάνι δαπέδου Ζώνη 20 ιντσών 115/320v
€2,310.80 /μονάδα