ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 354400 Πρέσα ζώνης τρυπανιών δαπέδου 15 ίντσες 115v 3/4 ίπποι | AD2YRZ 3WRP3

JET TOOLS 354400 Τρυπάνι δαπέδου Pres Belt 15 Inch 115v 3/4 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2YRZ Μοντέλο: 354400Cross Ref: 3WRP3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,406.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρέσα τρυπανιών δαπέδου
Ενισχυτές AC11
Μέγεθος βάσης11 "x 19-1 / 2"
Χυτοσίδηρος Χωρητικότητας5 / 8 "
Χωρητικότητα χάλυβα1 / 2 "
Μέγεθος τσοκ5 / 8 "
Στήλη Dia.2-7 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Hz60
Μέγιστη. Άξονας στη βάση48-3 / 4 "
Κινητήρας HP3/4
Αριθμός Ταχυτήτων16
Συνολικό βάθος26 "
συνολικό ύψος63.5 "
συνολικό πλάτος13.375 "
Φάση1
Κιλά Ντιά.1-7 / 8 "
Ταχύτητα άξονα200 έως 3630 σ.α.λ.
Κωνικό άξονα2MT
Άξονας στον πίνακα24-1 / 2 "
Ταξίδια Spindle3-3 / 8 "
Κούνια15 "
Επιφάνεια εργασίας πίνακα11-1/2" x 11-1/2"
Γωνία κλίσηςΠτυχία 45
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 83.91
Ύψος πλοίου (cm)161.29
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)33.99
Κωδικός ΕΣ8465950090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτές ACΜέγεθος βάσηςΚινητήρας HPΑριθμός ΤαχυτήτωνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 354169 Δράπανο δαπέδου 16-1 / 2 ίντσες 115 / 230v | AB8AJZ 25CH39 354169115/2309/4.511-1/8" x 19-5/8"3/41612.75 "54.5 "23.5 "€1,817.96
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 354402 Δράπανο δαπέδου 20 ιντσών ζώνη 115 / 320v | AD2YTB 3WRP5 354402115 / 230V9.0/4.522-3/4 x 17-3/411233.5 "67 "18.5 "€2,310.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 354400 Τρυπάνι δαπέδου Pres Belt 15 Inch 115v 3/4 Hp
€1,406.80 /μονάδα