ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 354169 Δράπανο δαπέδου 16-1 / 2 ίντσες 115 / 230v | AB8AJZ 25CH39

JET TOOLS 354169 Τρυπάνι δαπέδου 16-1/2 ιντσών 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8AJZ Μοντέλο: 354169Cross Ref: 25CH39

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,817.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρέσα τρυπανιών δαπέδου
Ενισχυτές AC9/4.5
Μέγεθος βάσης11-1/8" x 19-5/8"
Χυτοσίδηρος Χωρητικότητας5 / 8 "
Χωρητικότητα χάλυβα5 / 8 "
Μέγεθος τσοκ5 / 8 "
Στήλη Dia.3-1 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Hz60
Μέγιστη. Άξονας στη βάση49 "
Κινητήρας HP3/4
Αριθμός Ταχυτήτων16
Συνολικό βάθος12.75 "
συνολικό ύψος54.5 "
συνολικό πλάτος23.5 "
Φάση1
Ταχύτητα άξονααπό 200 έως 3630
Κωνικό άξονα2MT
Άξονας στον πίνακα29-1 / 8 "
Ταξίδια Spindle4-3 / 8 "
Κούνια16-1 / 2 "
Μέγεθος υποδοχής τραπεζιού1 / 2 "
Επιφάνεια εργασίας πίνακα13-3 / 4 "
Γωνία κλίσηςΠτυχία 45
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 85.28
Ύψος πλοίου (cm)33.27
Μήκος πλοίου (cm)138.43
Πλάτος πλοίου (cm)59.94
Κωδικός ΕΣ8465950055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτές ACΜέγεθος βάσηςΚινητήρας HPΑριθμός ΤαχυτήτωνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 354400 Πρέσα ζώνης τρυπανιών δαπέδου 15 ίντσες 115v 3/4 ίπποι | AD2YRZ 3WRP3 3544001151111 "x 19-1 / 2"3/41626 "63.5 "13.375 "€1,406.80
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 354402 Δράπανο δαπέδου 20 ιντσών ζώνη 115 / 320v | AD2YTB 3WRP5 354402115 / 230V9.0/4.522-3/4 x 17-3/411233.5 "67 "18.5 "€2,310.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 354169 Τρυπάνι δαπέδου 16-1/2 ιντσών 115/230v
€1,817.96 /μονάδα