JET TOOLS 321124 Bench Lathe 2hp 1p 40 Κέντρο Σε | AD4QFY 42W816

JET TOOLS 321124 Τόρνος πάγκου 2hp 1p 40 Center In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4QFY Μοντέλο: 321124Cross Ref: 42W816

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€17,336.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπάγκος Τόρνος
Πλάτος κρεβατιού7-3 / 8 ίντσες
Ταξίδι με μεταφορά (σε.)35
Σύνθετα ταξίδια (σε.)2-11/16
Ποσοστά Cross Feed40
Cross Travel (σε.)6-5/16
Απόσταση μεταξύ κέντρων (σε.)40
Μήκος χάσματος (σε.)8
Διαμήκη ποσοστά τροφοδοσίας40
Κινητήρας HP2
Αριθμός ταχυτήτων άξονα8
Αριθμός νημάτων27 mm
συνολικό ύψος47 "
Συνολικό μήκος71 "
συνολικό πλάτος32 "
Φάση1
Άτρακτος άξονα (Εισ.)1-1/2
Ταχύτητα άξονα70 έως 2000 σ.α.λ.
Κωνικό άξοναMT-5
Swing In Gap (In.)18-3/4
Swing Over Bed (Εισ.)13
Swing Over Cross Slide (Εισ.)7-25/32
Tailstock ΚωνικόMT-3
Tailstock Travel (σε.)3-3/4
Σειρά νημάτων0.2 στο 6 mm
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 546.75
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)180.34
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8458190030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
JET TOOLS 321360A Τόρνος πάγκου 2hp 1p 40 Center In | AD4QFA 42W779 321360A29 "75.5 "29.75 "€12,639.62
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 321124 Τόρνος πάγκου 2hp 1p 40 Center In
€17,336.80 /μονάδα