JET TOOLS 321360A Τόρνος πάγκου 2hp 1p 40 Center In | AD4QFA 42W779

JET TOOLS 321360A Πάγκος τόρνου 2hp 1p 40 Center In

Στοιχείο: AD4QFA Μοντέλο: 321360ACross Ref: 42W779
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€12,639.62 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπάγκος Τόρνος
Πλάτος κρεβατιού7-3 / 8 ίντσες
Ταξίδι με μεταφορά (σε.)35
Σύνθετα ταξίδια (σε.)2-11/16
Ποσοστά Cross Feed40
Cross Travel (σε.)6-5/16
Απόσταση μεταξύ κέντρων (σε.)40
Μήκος χάσματος (σε.)8
Διαμήκη ποσοστά τροφοδοσίας38
Κινητήρας HP2
Αριθμός ταχυτήτων άξονα12
Αριθμός νημάτων27 mm
συνολικό ύψος29 "
Συνολικό μήκος75.5 "
συνολικό πλάτος29.75 "
Φάση1
Άτρακτος άξονα (Εισ.)1-3/8
Ταχύτητα άξονα60 έως 1240 σ.α.λ.
Κωνικό άξοναMT-5
Swing In Gap (In.)18-3/4
Swing Over Bed (Εισ.)13
Swing Over Cross Slide (Εισ.)7-25/32
Tailstock ΚωνικόMT-3
Tailstock Travel (σε.)3-3/4
Σειρά νημάτων0.2 στο 6 mm
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 549.45
Ύψος πλοίου (cm)74.93
Μήκος πλοίου (cm)194.31
Πλάτος πλοίου (cm)75.44
Κωδικός ΕΣ8458190020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
JET TOOLS 321124 Bench Lathe 2hp 1p 40 Κέντρο Σε | AD4QFY 42W816 32112447 "71 "32 "€17,336.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 321360A Πάγκος τόρνου 2hp 1p 40 Center In
€12,639.62 /μονάδα