NIBCO Μπρούτζινη ενσωματωμένη σφαιρική βαλβίδα, συγκολλητής x συγκολλητής


Φίλτρα
Ομάδα προϊόντων Ball Valve: Χειροκίνητο , Υλικό σώματος: Χαλκί , Τύπος σώματος: Στη γραμμή , Συμμόρφωση: Συμμορφώνεται με το MSS SP-110 , Τύπος σύνδεσης: Συγκόλληση x Συγκόλληση , Τύπος λαβής: Μοχλός , Μέγιστη. Πίεση: WOG 600 psi , Μέγιστη. Πίεση ατμού: WSP 150 psi , Λιμάνι: Πλήρης , Υλικό σφραγίδας: PTFE , Υλικό καθίσματος: Rptfe , Τύπος στελέχους: Απόδειξη έκρηξης , Θερμ. Εύρος: -20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F , Δομή βαλβίδας: 2-κομμάτι
ΣτυλΜοντέλοΥλικό μπάλαςΧειρισμός υλικούΜέγεθος σωλήναΥλικό μίσχωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
S58570 1/2
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΕπιχρυσωμένος χάλυβας1 / 2 "Σιλικόνη χάλκινο€31.97
A
S58570 1
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΕπιχρυσωμένος χάλυβας1"Σιλικόνη χάλκινο€75.94
A
S58570 3/4
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΕπιχρυσωμένος χάλυβας3 / 4 "Σιλικόνη χάλκινο€58.29
A
S58570 1-1 / 4
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο χάλυβα με επικάλυψη χρωμικού χρώματος πλαστιστόλης1.25 "Σιλικόνη χάλκινο€169.54
A
S58570 1-1 / 2
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο χάλυβα με επικάλυψη χρωμικού χρώματος πλαστιστόλης1.5 "Σιλικόνη χάλκινο€230.44
A
S58570 1/4
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο χάλυβα με επικάλυψη χρωμικού χρώματος πλαστιστόλης1 / 4 "Σιλικόνη χάλκινο€38.01
A
S58570 2
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο χάλυβα με επικάλυψη χρωμικού χρώματος πλαστιστόλης2"Σιλικόνη χάλκινο€347.96
B
S5857066 1/2
Ανοξείδωτο ατσάλιΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο χάλυβα με επικάλυψη χρωμικού χρώματος πλαστιστόλης1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλι€55.98
B
S5857066 1
Ανοξείδωτο ατσάλιΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο χάλυβα με επικάλυψη χρωμικού χρώματος πλαστιστόλης1"Ανοξείδωτο ατσάλι€138.10
B
S5857066 3/4
Ανοξείδωτο ατσάλιΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο χάλυβα με επικάλυψη χρωμικού χρώματος πλαστιστόλης3 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι€91.59
B
S5857066 2
Ανοξείδωτο ατσάλιΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο χάλυβα με επικάλυψη χρωμικού χρώματος πλαστιστόλης2"Ανοξείδωτο ατσάλι€493.97

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;