JB INDUSTRIES DV-85N Αντλία εκκένωσης 3.0 Cfm 1/2 Hp 6 πόδια | AB3DDL 1RK24

JB INDUSTRIES Αντλία εκκένωσης DV-85N 3.0 Cfm 1/2 Hp 6 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3DDL Μοντέλο: DV-85NΣταυρός: 1RK24

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€784.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία εκκένωσης
Ενισχυτές AC7.5
Υλικό σώματοςΠλατινένιο
Κορδόνι6 πόδια.
Εκτόπισμα3.0 cfm
HP1/2
Hz60
Μέγεθος θύρας εισόδουΑναλαμπή 1/4 "και 3/8"
Ικανότητα λαδιού21 ουγκιά
συνολικό ύψος12 "
Συνολικό μήκος14.5 "
συνολικό πλάτος5.625 "
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.32
Ύψος πλοίου (cm)37.34
Μήκος πλοίου (cm)42.42
Πλάτος πλοίου (cm)23.62
Κωδικός ΕΣ8414100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τέλος κενού (15 μικρά)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτόπισμαΜέγεθος θύρας εισόδουΙκανότητα λαδιούΤιμή
JB INDUSTRIES DV-200N Αντλία εκκένωσης 7.0 Cfm 1/2 Hp 6 πόδια | AB3DDK 1RK23 DV-200N7.0 cfm3/8 ", 1/4" και 1/2 "Flare14.5 ουγκιά€1,043.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JB INDUSTRIES Αντλία εκκένωσης DV-85N 3.0 Cfm 1/2 Hp 6 πόδια
€784.98 /μονάδα