JB INDUSTRIES DV-200N Αντλία εκκένωσης 7.0 Cfm 1/2 Hp 6 πόδια | AB3DDK 1RK23

JB INDUSTRIES Αντλία εκκένωσης DV-200N 7.0 Cfm 1/2 Hp 6 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3DDK Μοντέλο: DV-200NΣταυρός: 1RK23

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,043.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία εκκένωσης
Ενισχυτές AC7.5
Υλικό σώματοςΠλατινένιο
Κορδόνι6 πόδια.
Εκτόπισμα7.0 cfm
HP1/2
Hz60
Μέγεθος θύρας εισόδου3/8 ", 1/4" και 1/2 "Flare
Ικανότητα λαδιού14.5 ουγκιά
συνολικό ύψος12 "
Συνολικό μήκος14.5 "
συνολικό πλάτος5.625 "
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)37.08
Μήκος πλοίου (cm)42.67
Πλάτος πλοίου (cm)23.62
Κωδικός ΕΣ8414100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τέλος κενού (15 μικρά)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτόπισμαΜέγεθος θύρας εισόδουΙκανότητα λαδιούΤιμή
JB INDUSTRIES DV-85N Αντλία εκκένωσης 3.0 Cfm 1/2 Hp 6 πόδια | AB3DDL 1RK24 DV-85N3.0 cfmΑναλαμπή 1/4 "και 3/8"21 ουγκιά€784.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JB INDUSTRIES Αντλία εκκένωσης DV-200N 7.0 Cfm 1/2 Hp 6 πόδια
€1,043.94 /μονάδα