JARKE PT-4-48 Stack Rack Post Set 48 Inch 4000 Lb. Πακέτο 4 | AA9CRF 1CJC4

JARKE PT-4-48 Stack Rack Post Set 48 Inch 4000 Lb. Πακέτο 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9CRF Μοντέλο: PT-4-48Cross Ref: 1CJC4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€263.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ Post Stack Rack
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος48 "
Μήκος2.125 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος2.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)139.7
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
JARKE PT-4-36 Stack Rack Post Set 36 Inch 4000 Lb. Πακέτο 4 | AA9CRE 1CJC3 ΡΤ-4-3636 "2.125 "4000 λίβρες2.12 "€218.77
JARKE PT-4-42 Stack Rack Post Set 42 Inch 4000 Lb. Πακέτο 4 | AA9CRG 1CJC5 ΡΤ-4-4242 "2.125 "4000 λίβρες2.12 "€230.30
JARKE PT-2-36 Stack Rack Post Set 36 Inch 2000 Lb. Πακέτο 4 | AA9CRR 1CJD7 ΡΤ-2-3636 "1.5 "2000 λίβρες1.5 "€158.79
JARKE PT-2-42 Stack Rack Post Set 42 Inch 2000 Lb. Πακέτο 4 | AA9CRT 1CJD8 ΡΤ-2-4242 "1.5 "2000 λίβρες1.5 "€212.47
JARKE PT-2-48 Stack Rack Post Set 48 Inch 2000 Lb. Πακέτο 4 | AA9CRU 1CJD9 ΡΤ-2-4848 "1.5 "2000 λίβρες1.5 "€212.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JARKE PT-4-48 Stack Rack Post Set 48 Inch 4000 Lb. Πακέτο 4
€263.69 /μονάδα