JAMCO OY248 Ρυθμιζόμενο ράφι από ανοξείδωτο χάλυβα 24 x 48 ίντσες | AF7ZAG 23PA47

JAMCO OY248 Ρυθμιζόμενο ράφι από ανοξείδωτο χάλυβα 24 x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7ZAG Μοντέλο: OY248Cross Ref: 23pa47

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€480.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο ράφι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαPremium γυαλισμένο ανοξείδωτο
Ύψος1"
Μήκος46.5 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος24 "x 48"
Πλάτος21.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.89
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)132.08
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ9403200030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
JAMCO OZ130 από ανοξείδωτο ατσάλι Ρυθμιζόμενο ράφι 12 x 30 ίντσες | AF7YZQ 23PA31 OZ13029.5 "12 "x 30"9.5 "€217.48
JAMCO OY136 από ανοξείδωτο ατσάλι ρυθμιζόμενο ράφι 18 x 36 ίντσες | AF7ZAD 23PA44 ΟΥ13634.5 "18 "x 36"15.5 "€280.28
JAMCO OY236 Ρυθμιζόμενο ράφι από ανοξείδωτο ατσάλι 24 x 36 ίντσες | AF7ZAF 23PA46 ΟΥ23634.5 "24 "x 36"21.5 "€401.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO OY248 Ρυθμιζόμενο ράφι από ανοξείδωτο χάλυβα 24 x 48 ίντσες
€480.51 /μονάδα