JAMCO OZ130 από ανοξείδωτο ατσάλι Ρυθμιζόμενο ράφι 12 x 30 ίντσες | AF7YZQ 23PA31

JAMCO OZ130 Ρυθμιζόμενο ράφι από ανοξείδωτο χάλυβα 12 x 30 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YZQ Μοντέλο: OZ130Cross Ref: 23pa31

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€217.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο ράφι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαPremium γυαλισμένο ανοξείδωτο
Ύψος1"
Μήκος29.5 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος12 "x 30"
Πλάτος9.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ9403200030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
JAMCO OY136 από ανοξείδωτο ατσάλι ρυθμιζόμενο ράφι 18 x 36 ίντσες | AF7ZAD 23PA44 ΟΥ13634.5 "18 "x 36"15.5 "€280.28
JAMCO OY236 Ρυθμιζόμενο ράφι από ανοξείδωτο ατσάλι 24 x 36 ίντσες | AF7ZAF 23PA46 ΟΥ23634.5 "24 "x 36"21.5 "€401.64
JAMCO OY248 Ρυθμιζόμενο ράφι από ανοξείδωτο χάλυβα 24 x 48 ίντσες | AF7ZAG 23PA47 ΟΥ24846.5 "24 "x 48"21.5 "€480.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO OZ130 Ρυθμιζόμενο ράφι από ανοξείδωτο χάλυβα 12 x 30 ίντσες
€217.48 /μονάδα