JAMCO OY136 από ανοξείδωτο ατσάλι ρυθμιζόμενο ράφι 18 x 36 ίντσες | AF7ZAD 23PA44

JAMCO OY136 Ρυθμιζόμενο ράφι από ανοξείδωτο χάλυβα 18 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7ZAD Μοντέλο: OY136Cross Ref: 23pa44

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€280.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο ράφι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαPremium γυαλισμένο ανοξείδωτο
Ύψος1"
Μήκος34.5 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος18 "x 36"
Πλάτος15.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ9403200030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
JAMCO OZ130 από ανοξείδωτο ατσάλι Ρυθμιζόμενο ράφι 12 x 30 ίντσες | AF7YZQ 23PA31 OZ13029.5 "12 "x 30"9.5 "€217.48
JAMCO OY236 Ρυθμιζόμενο ράφι από ανοξείδωτο ατσάλι 24 x 36 ίντσες | AF7ZAF 23PA46 ΟΥ23634.5 "24 "x 36"21.5 "€401.64
JAMCO OY248 Ρυθμιζόμενο ράφι από ανοξείδωτο χάλυβα 24 x 48 ίντσες | AF7ZAG 23PA47 ΟΥ24846.5 "24 "x 48"21.5 "€480.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO OY136 Ρυθμιζόμενο ράφι από ανοξείδωτο χάλυβα 18 x 36 ίντσες
€280.28 /μονάδα