JAMCO BK12 Εύφλεκτο ερμάριο ασφαλείας 12 γαλόνι κίτρινο | AA8TDX 19T253

JAMCO BK12 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας 12 γαλονιών κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8TDX Μοντέλο: BK12Σταυρός: 19T253

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,867.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύφλεκτο υγρό χρηματοκιβώτιο
Πρόσθετο ράφιGS222
Χωρητικότητα12 gal.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος22 "
Ύψος ανοίγματος πόρτας25.75 "
Πλάτος ανοίγματος πόρτας20.625 "
Τύπος πόρταςΑυτο-Κλείσιμο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος35 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Ράφων1
Εφαρμογή γραφείου ασφαλείαςΕύφλεκτο ερμάριο
Τύπος ερμάριο ασφαλείαςΚάτω από τον μετρητή
Χωρητικότητα κάρτερ3.59 gal.
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 88.2
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος ανοίγματος πόρταςΤύπος πόρταςΑριθμός θυρώνΧωρητικότητα κάρτερΠλάτοςΤιμή
JAMCO BK30 Εύφλεκτο ερμάριο ασφαλείας 30 γαλόνι κίτρινο | AA8TDZ 19T255 BK3030 gal.44.625 "Αυτο-Κλείσιμο27.78 gal.48 "€2,495.50
JAMCO BT30 Εύφλεκτο ερμάριο ασφαλείας 30 γαλόνι κίτρινο | AA8TEZ 19T278 BT3030 gal.44.625 "Χειροκίνητο27.78 gal.48 "€2,122.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO BK12 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας 12 γαλονιών κίτρινο
€1,867.95 /μονάδα