Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 652 Swing Clear Steel Steel Συμβουλή | AG3MXM 33MJ76

IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 652 Swing Clear Steel Steel Συμβουλή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3MXM Μοντέλο: 5BB1HWHT 4.5X4.5 652Cross Ref: 33MJ76
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
€75.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚούνια μεντεσέ
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
ΧρώμαΑσημένιο
ΚόρνερΤετράγωνα
Μήκος φύλλου πόρτας4.5 "
Πλάτος φύλλου πόρτας1 13 / 16 "
Πάχος στην πόρτα1.75 "
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Μήκος φύλλου πλαισίου4.5 "
Πλάτος φύλλου πλαισίου1 13 / 16 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος4.5 "
Τρύπες ανά φύλλο4
Συμβουλή νοσοκομείουΝαι
Πάχος φύλλων0.18 "
Χωρητικότητα φορτίου250 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηFull Mortise
Αριθμός καλωδίων0
Pin Dia.1 / 4 "
Υλικό καρφιτσώνΑτσάλι
Τύπος καρφίτσαςΣυμβουλή νοσοκομείου
Εύρος κίνησηςΠτυχία 180
Αριθμός τάξης StanleyHT-FBB168
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.64
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8302104030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυμβουλή νοσοκομείουΥλικόΤύπος καρφίτσαςΑριθμός τάξης StanleyΑριθμός Stanley EDPΤιμή
IVES 5BB1HW 4.5X4.5 652 Swing Clear Menge Steel 180 Degrees | AG3MXK 33MJ74 5BB1HW 4.5X4.5 652ΟχιΑτσάλιΑφαιρούμενηFBB16806-1676€60.72
IVES 5BB1HW 4.5X4.5 630 Ανοξείδωτο ατσάλι με στροφές AG3MXL 33MJ75 5BB1HW 4.5X4.5 630ΟχιΑνοξείδωτο ατσάλιΑφαιρούμενηFBB19904-4783€125.36
IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 630 Swing Clear Hinge Hospital Tip 180 Degree | AG3MXN 33MJ77 5BB1HWHT 4.5X4.5 630ΝαιΑνοξείδωτο ατσάλιΣυμβουλή νοσοκομείουHT-FBB199-€140.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 652 Swing Clear Steel Steel Συμβουλή
€75.69 /μονάδα