Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IVES 5BB1HW 4.5X4.5 630 Ανοξείδωτο ατσάλι με στροφές AG3MXL 33MJ75

IVES 5BB1HW 4.5X4.5 630 Swing Clear Mentese από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3MXL Μοντέλο: 5BB1HW 4.5X4.5 630Cross Ref: 33MJ75
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
€123.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚούνια μεντεσέ
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
ΧρώμαΑσημένιο
ΚόρνερΤετράγωνα
Μήκος φύλλου πόρτας4.5 "
Πλάτος φύλλου πόρτας1 13 / 16 "
Πάχος στην πόρτα1.75 "
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Μήκος φύλλου πλαισίου4.5 "
Πλάτος φύλλου πλαισίου1 13 / 16 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος4.5 "
Τρύπες ανά φύλλο4
Συμβουλή νοσοκομείουΟχι
Πάχος φύλλων0.18 "
Χωρητικότητα φορτίου250 λίβρες
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒάσηFull Mortise
Αριθμός καλωδίων0
Pin Dia.1 / 4 "
Υλικό καρφιτσώνΑτσάλι
Τύπος καρφίτσαςΑφαιρούμενη
Εύρος κίνησηςΠτυχία 180
Αριθμός τάξης StanleyFBB199
Αριθμός Stanley EDP04-4783
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.648
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8302104030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυμβουλή νοσοκομείουΥλικόΤύπος καρφίτσαςΑριθμός τάξης StanleyΑριθμός Stanley EDPΤιμή
IVES 5BB1HW 4.5X4.5 652 Swing Clear Menge Steel 180 Degrees | AG3MXK 33MJ74 5BB1HW 4.5X4.5 652ΟχιΑτσάλιΑφαιρούμενηFBB16806-1676€59.71
IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 652 Swing Clear Steel Steel Συμβουλή | AG3MXM 33MJ76 5BB1HWHT 4.5X4.5 652ΝαιΑτσάλιΣυμβουλή νοσοκομείουHT-FBB168-€75.69
IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 630 Swing Clear Hinge Hospital Tip 180 Degree | AG3MXN 33MJ77 5BB1HWHT 4.5X4.5 630ΝαιΑνοξείδωτο ατσάλιΣυμβουλή νοσοκομείουHT-FBB199-€140.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IVES 5BB1HW 4.5X4.5 630 Swing Clear Mentese από ανοξείδωτο χάλυβα
€123.26 /μονάδα