Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ITW BEE LEITZKE WWG-TSS1-046-18NT Κορδόνι, 2 Loops/Tab, 3/64 X 18 Size, 5Pk | AC9MQU 3HLF9

ITW BEE LEITZKE WWG-TSS1-046-18NT Κορδόνι, 2 βρόχοι/καρτέλα, 3/64 X 18 Μέγεθος, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9MQU Μοντέλο: WWG-TSS1-046-18NTCross Ref: 3HLF9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.68 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLanyards
Ηλικιακή ομάδαΕνήλικος
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΝάιλον
Ταιριάζει στον άξονα Dia.1"
ΦύλοUnisex
Μήκος18
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Pin Dia.3 / 64 "
Χαρακτηριστικά2 βρόχοι και καρτέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-TSS1-046-18NT Κορδόνι, 2 βρόχοι/καρτέλα, 3/64 X 18 Μέγεθος, 5 Pk
€28.68 /πακέτο