IRSG ERGO-28-K8 Εργονομικός φορητός πίνακας εργασίας μήκους 54 ιντσών | AA7JTL 16A698

IRSG ERGO-28-K8 Εργονομικό φορητό τραπέζι εργασίας μήκους 54 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JTL Μοντέλο: ERGO-28-K8Σταυρός: 16A698

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€823.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενος φορητός πίνακας εργασίας
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Μέγεθος τροχίσκου4"
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Φρένο
ΧρώμαΓκρι και Μαύρο
Βάθος συρταριού22 "
Ύψος συρταριού4.5 "
Πλάτος συρταριού18 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου200 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών1
Αριθμός Ράφων1
συνολικό ύψος35 έως 42 "
Συνολικό μήκος54 "
συνολικό πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54
Ύψος πλοίου (cm)81.28
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός συρταριώνΣυνολικό μήκοςΤιμή
IRSG ERGO-28-K4 Εργονομικός πίνακας εργασίας για κινητά πλάτος 20 ιντσών | AA7JTK 16A697 ERGO-28-Κ4-26 "€698.83
IRSG ERGO-28-1-K4 Εργονομικός πίνακας εργασίας για κινητά Μήκος 40 ίντσες | AA7JTM 16A699 ERGO-28-1-Κ4240 "€837.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IRSG ERGO-28-K8 Εργονομικό φορητό τραπέζι εργασίας μήκους 54 ιντσών
€823.17 /μονάδα