IRSG ERGO-28-1-K4 Εργονομικός πίνακας εργασίας για κινητά Μήκος 40 ίντσες | AA7JTM 16A699

IRSG ERGO-28-1-K4 Εργονομικό φορητό τραπέζι εργασίας μήκους 40 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JTM Μοντέλο: ERGO-28-1-K4Σταυρός: 16A699

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€837.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενος φορητός πίνακας εργασίας
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Μέγεθος τροχίσκου4"
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Φρένο
ΧρώμαΓκρι και Μαύρο
Βάθος συρταριού22 "
Ύψος συρταριού4.5 "
Πλάτος συρταριού18 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου200 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών2
Αριθμός Ράφων1
συνολικό ύψος35 έως 42 "
Συνολικό μήκος40 "
συνολικό πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 60.75
Ύψος πλοίου (cm)81.28
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός συρταριώνΣυνολικό μήκοςΤιμή
IRSG ERGO-28-K4 Εργονομικός πίνακας εργασίας για κινητά πλάτος 20 ιντσών | AA7JTK 16A697 ERGO-28-Κ4-26 "€698.83
IRSG ERGO-28-K8 Εργονομικός φορητός πίνακας εργασίας μήκους 54 ιντσών | AA7JTL 16A698 ERGO-28-Κ8154 "€823.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IRSG ERGO-28-1-K4 Εργονομικό φορητό τραπέζι εργασίας μήκους 40 ιντσών
€837.11 /μονάδα