INTERMATIC MIL72ASTUZH-120 Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 24 ώρες Spdt | AF7EGX 20XF55

INTERMATIC MIL72ASTUZH-120 Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 24 ωρών Spdt

Στοιχείο: AF7EGX Μοντέλο: MIL72ASTUZH-120Cross Ref: 20XF55

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης
Ενισχυτές21
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Επικοινωνήστε με το HP @ 120V1
Επικοινωνήστε με το HP @ 240V2
Καπετάνιος ημέραςΟχι
Βάθος3.3 "
Τύπος περιβλήματοςπλαστικός
Ύψος4.6 "
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης48
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ23 ώρες 45 λεπτά
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ15 λεπτά.
ΤοποθετήστεΕπιφάνεια / ράγα DIN
Αξιολόγηση NEMA3R
Αριθμός Πολωνών2
Συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των Tripper96
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Χαρακτηριστικά24-ώρα
Τάση120 VAC
Πλάτος568678 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ9107008000

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: True Clock Face

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΒάθοςΎψοςΜέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΕλάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΤοποθετήστεΘερμοκρασία λειτουργίας.ΧαρακτηριστικάΤιμή
INTERMATIC MIL72AQTUZ-240 Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 24 ώρες Spdt | AF7EGQ 20XF49 MIL72AQTUZ-240240 VAC3.3 "4.8 "23 ώρες 45 λεπτά15 λεπτά.Επιφάνεια / ράγα DIN-4 βαθμούς έως 131 βαθμούς F24-ώρα€272.50
INTERMATIC MIL72AQTUZH-24 Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 24 ώρες Spdt | AF7EGT 20XF51 MIL72AQTUZH-2412 έως 24 VAC/VDC3.3 "4.8 "23 ώρες 45 λεπτά15 λεπτά.Επιφάνεια / ράγα DIN-4 βαθμούς έως 131 βαθμούς F24-ώρα-
RFQ
INTERMATIC MIL72ASTUZ-120 Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 24 ώρες Spdt | AF7EGU 20XF52 MIL72ASTUZ-120120 VAC3.3 "4.6 "23 ώρες 45 λεπτά15 λεπτά.Επιφάνεια / ράγα DIN-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F24-ώρα-
RFQ
INTERMATIC MIL72ASTUZH-24 Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 24 ώρες Spdt | AF7EGY 20XF56 MIL72ASTUZH-2424 VAC3.3 "4.6 "23 ώρες 45 λεπτά15 λεπτά.Επιφάνεια / ράγα DIN-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F24-ώρα€160.55
INTERMATIC MIL72ASTUZH-240 Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 24 ώρες Spdt | AF7EGZ 20XF57 MIL72ASTUZH-240240 VAC3.3 "4.6 "23 ώρες 45 λεπτά15 λεπτά.Επιφάνεια / ράγα DIN-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F24-ώρα€151.49
INTERMATIC MIL72EQTUZ-24 Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 24 ώρες Spdt | AF7EHC 20XF60 MIL72EQTUZ-2412 έως 24 VAC/VDC2.3 "3.8 "23 ώρες 45 λεπτά15 λεπτά.Ξεπλύνετε-4 βαθμούς έως 131 βαθμούς F24-ώρα€271.14
INTERMATIC MIL72ESTUZ-24 Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 24 ώρες Spdt | AF7EHH 20XF65 MIL72ESTUZ-2424 VAC2.3 "3.8 "23 ώρες 45 λεπτά15 λεπτά.Ξεπλύνετε-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F24-ώρα€129.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC MIL72ASTUZH-120 Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 24 ωρών Spdt