Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 351345G Hex Locknut Slotted 1 1/8-7, 5PK | AF2WRG 6YHN6

APPROVED VENDOR 351345G Hex Locknut Slotted 1 1/8-7, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2WRG Μοντέλο: 351345GCross Ref: 6YHN6
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
€65.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Locknut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 8
Dia./ Νήμα μέγεθος1 1 / 8-7 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός5
Ύψος31 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΣτρογγυλό καρύδι με σχισμές
Pin Dia.7 / 32 "
Σκληρότητα RockwellC32
Μέγεθος1.125 "
Βάθος κουλοχέρηδων0.640 "
Πλάτος αυλάκωσης0.33 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος8
Τύπος νημάτωνUNC
Χαρακτηριστικάσχισμένο
Πλάτος1 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 351345G Hex Locknut Slotted 1 1/8-7, 5PK
€65.36 /πακέτο