Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INTERMATIC LC4521C Φωτογραφικό κλείδωμα 120vac | AE9YXY 6P006

INTERMATIC LC4521C Κλείδωμα Photocontrol 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9YXY Μοντέλο: LC4521CΣταυρός: 6P006

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€24.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοελεγχος
ΧρώμαΛευκό με γκρι ζώνη
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Βάθος3"
Τύπος περιβλήματοςΔικαίωμα
Κεριά ποδιών σβηστά15
Κεριά ποδιών αναμμένα0.5
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μήκος2.75 "
Μέγιστη. Ενισχυτές έρματος8.3
Μέγιστη. Πυράκτωση πυράκτωσης15
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ1800
ΒάσηΚλείδωμα
Αξιολόγηση NEMAΔεν έχει αξιολογηθεί
ΡύθμισηΣούρουπο στην αυγή
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Τάση120 VAC
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένη καθυστέρηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΤάσηΤιμή
INTERMATIC LC4536C Photocontrol Locking 120 to 277vac | AE6MTG 5U792 LC4536CΛευκό με γκρι ζώνηαπό 1000 έως 2300120 έως 277 VAC€48.86
INTERMATIC LC4536LAC Locking Photocontrol 120 to 277vac | AE6MTH 5U793 LC4536LACΛευκό με μπλε ζώνηαπό 1800 έως 4155120 έως 277 VAC€42.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC LC4521C Κλείδωμα Photocontrol 120vac
€24.50 /μονάδα